VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2A5)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2A5) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用内容量1個
全20種類を絞り込む
電圧(V)
口径
20種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
口径
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44266608VXD2A5AA(A) DC241/4(A) C37
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266617VXD2A5AD(D) AC2001/4(A) C37
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266626VXD2A5CA(A) DC241/2(C) C37
12,540
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266635VXD2A5CE(E) AC2301/2(C) C37
12,540
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266644VXD2A5CD(D) AC2001/2(C) C37
12,540
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266653VXD2A5CB(B) AC1001/2(C) C37
12,540
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266662VXD2A5CWA(W) AC2301/2(C) C37
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266678VXD2A5AL(L) AC2301/4(A) C37
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266687VXD2A5DA(A) DC241/4(D) SUS
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266696VXD2A5DB(B) AC1001/4(D) SUS
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266705VXD2A5DD(D) AC2001/4(D) SUS
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266714VXD2A5ED(D) AC2003/8(E) SUS
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266723VXD2A5EBZXB(B) AC1003/8(E) SUS
17,270
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266732VXD2A5DNXB(N) AC1001/4(D) SUS
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266748VXD2A5EG(G) DC243/8(E) SUS
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266757VXD2A5FD(D) AC2001/2(F) SUS
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266766VXD2A5FBZ(B) AC1001/2(F) SUS
19,640
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266775VXD2A5EZ2ADC243/8(E) SUS
19,970
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266784VXD2A5EZ2DAC2003/8(E) SUS
19,970
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266793VXD2A5FZ2DAC2001/2(F) SUS
22,610
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする