曜日別特売

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2A6)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2A6) - SMC
ポート数2仕様(-) 標準(Rc)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
リード線取出方法
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44266802VXD2A6AA(A) DC241/4グロメット(A) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266818VXD2A6AB(B) AC1001/4グロメット(サージ電圧保護回路付)(A) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266827VXD2A6AD(D) AC2001/4グロメット(サージ電圧保護回路付)(A) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266836VXD2A6BB(B) AC1003/8グロメット(サージ電圧保護回路付)(B) C37
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266845VXD2A6CG(G) DC241/2DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(C) C37
15,840
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266854VXD2A6DB(B) AC1001/4グロメット(サージ電圧保護回路付)(D) SUS
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266863VXD2A6DA(A) DC241/4グロメット(D) SUS
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44266872VXD2A6FB(B) AC1001/2グロメット(サージ電圧保護回路付)(F) SUS
20,570
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする