曜日別特売

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2C2)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2C2) - SMC
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用内容量1個
全90種類を絞り込む
電圧(V)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44271176VXD2C2LD(D) AC200(L) C37
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271185VXD2C2LZ1BAC220(L) C37
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271194VXD2C2LEB(E) AC230(L) C37
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271203VXD2C2LE(E) AC230(L) C37
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271212VXD2C2LDB(D) AC200(L) C37
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271228VXD2C2LAB(A) DC24(L) C37
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271237VXD2C2LA(A) DC24(L) C37
12,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
44271246VXD2C2LC(C) AC110(L) C37
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271255VXD2C2LUB(U) AC110(L) C37
13,420
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271264VXD2C2LBXB(B) AC100(L) C37
13,700
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271273VXD2C2LAXB(A) DC24(L) C37
13,700
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271282VXD2C2LZ3AADC24(L) C37
13,700
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271298VXD2C2LDXB(D) AC200(L) C37
13,700
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271307VXD2C2LF(F) DC24(L) C37
13,920
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271316VXD2C2LZ1JADC12(L) C37
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271325VXD2C2LL(L) AC230(L) C37
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271334VXD2C2LLA(L) AC230(L) C37
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271343VXD2C2LLB(L) AC230(L) C37
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271352VXD2C2LZ1GAC220(L) C37
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271368VXD2C2LZ1VAAC24(L) C37
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271377VXD2C2LH(H) AC100(L) C37
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271386VXD2C2LG(G) DC24(L) C37
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271395VXD2C2LJB(J) AC110(L) C37
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271404VXD2C2LK(K) AC200(L) C37
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271413VXD2C2LGA(G) DC24(L) C37
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271422VXD2C2LGB(G) DC24(L) C37
14,030
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271438VXD2C2LM(M) DC24(L) C37
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271447VXD2C2LN(N) AC100(L) C37
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271456VXD2C2LQ(Q) AC200(L) C37
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271465VXD2C2LZ3JBXBDC12(L) C37
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271474VXD2C2LZ2LBAC100(L) C37
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271483VXD2C2LZ2KDC24(L) C37
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271492VXD2C2LZ2NAC200(L) C37
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271508VXD2C2LZ2LAC100(L) C37
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271517VXD2C2LZ2MAC110(L) C37
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271526VXD2C2LFXB(F) DC24(L) C37
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271535VXD2C2LGBXB(G) DC24(L) C37
14,740
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271544VXD2C2LGXB(G) DC24(L) C37
14,740
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271553VXD2C2LJAXB(J) AC110(L) C37
14,740
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271562VXD2C2LZ2KZDC24(L) C37
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271578VXD2C2LZ2JDC12(L) C37
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271587VXD2C2LZ2HAC240(L) C37
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271596VXD2C2LZ2GAAC220(L) C37
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271605VXD2C2LZ2GAC220(L) C37
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271614VXD2C2LZ2CAC110(L) C37
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271623VXD2C2LZ2VAC24(L) C37
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271632VXD2C2LZ2BAC100(L) C37
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271648VXD2C2LZ2ABDC24(L) C37
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271657VXD2C2LZ2DAC200(L) C37
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
44271666VXD2C2LZ2ADC24(L) C37
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする