VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2C3)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2C3) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体油用口径3/4内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44272077VXD2C3LA(A) DC24(L) C37
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272086VXD2C3LB(B) AC100(L) C37
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272095VXD2C3LD(D) AC200(L) C37
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272104VXD2C3LE(E) AC230(L) C37
16,010
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272113VXD2C3LAAXB(A) DC24(L) C37
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272122VXD2C3LZ3EAAC230(L) C37
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272138VXD2C3LZ3AADC24(L) C37
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272147VXD2C3LH(H) AC100(L) C37
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272156VXD2C3LZ1JADC12(L) C37
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272165VXD2C3LK(K) AC200(L) C37
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272174VXD2C3LG(G) DC24(L) C37
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272183VXD2C3LNZ(N) AC100(L) C37
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272192VXD2C3LZ2ADC24(L) C37
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272208VXD2C3LZ2AXBDC24(L) C37
18,590
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272217VXD2C3MBZ(B) AC100(M) SUS
29,810
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272226VXD2C3MZ3EAAC230(M) SUS
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272235VXD2C3MZ3AADC24(M) SUS
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272244VXD2C3MBZXB(B) AC100(M) SUS
30,530
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272253VXD2C3MF(F) DC24(M) SUS
30,580
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272262VXD2C3MG(G) DC24(M) SUS
30,690
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272278VXD2C3MP(P) AC110(M) SUS
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272287VXD2C3MM(M) DC24(M) SUS
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272296VXD2C3MPB(P) AC110(M) SUS
30,860
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272305VXD2C3MZ2LAC100(M) SUS
31,300
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272314VXD2C3MZ2HAC240(M) SUS
31,520
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272323VXD2C3MZ2JDC12(M) SUS
31,520
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272332VXD2C3MZ2CAC110(M) SUS
31,520
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする