曜日別特売

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2C5)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2C5) - SMC
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用内容量1個
全28種類を絞り込む
電圧(V)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44272348VXD2C5LA(A) DC24(L) C37
15,400
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272357VXD2C5LD(D) AC200(L) C37
15,400
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272366VXD2C5LN(N) AC100(L) C37
16,610
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272375VXD2C5LZ2LAC100(L) C37
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272384VXD2C5LZ1GAAC220(L) C37
17,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272393VXD2C5LZ2ADC24(L) C37
18,540
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272402VXD2C5LZ2BAC100(L) C37
18,540
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272418VXD2C5LZ2GAC220(L) C37
18,540
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272427VXD2C5MA(A) DC24(M) SUS
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272436VXD2C5MB(B) AC100(M) SUS
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272445VXD2C5MD(D) AC200(M) SUS
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272454VXD2C5MDZ(D) AC200(M) SUS
29,210
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272463VXD2C5MAZ(A) DC24(M) SUS
29,210
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272472VXD2C5MBZ(B) AC100(M) SUS
29,210
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272488VXD2C5MAZXCB(A) DC24(M) SUS
29,480
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272497VXD2C5MAZXB(A) DC24(M) SUS
29,920
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272506VXD2C5MN(N) AC100(M) SUS
30,250
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272515VXD2C5MZ2NAC200(M) SUS
30,690
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272524VXD2C5MZ2LAC100(M) SUS
30,690
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272533VXD2C5MGBXCA(G) DC24(M) SUS
31,520
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272542VXD2C5MZ2VAC24(M) SUS
32,180
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272558VXD2C5MZ2HAC240(M) SUS
32,180
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272567VXD2C5MZ2DAC200(M) SUS
32,180
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272576VXD2C5MZ2BAC100(M) SUS
32,180
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272585VXD2C5MZ2ADC24(M) SUS
32,180
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272594VXD2C5MZ2CAC110(M) SUS
32,180
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272603VXD2C5MZ2BZAC100(M) SUS
32,340
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44272612VXD2C5MZ2AZDC24(M) SUS
32,340
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする