曜日別特売

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2D3)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2D3) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体油用口径1内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44274317VXD2D3NB(B) AC100(N) C37
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274326VXD2D3NE(E) AC230(N) C37
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274335VXD2D3NA(A) DC24(N) C37
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274344VXD2D3ND(D) AC200(N) C37
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274353VXD2D3NZ3AADC24(N) C37
20,850
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274362VXD2D3NAXB(A) DC24(N) C37
20,850
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274378VXD2D3NZ3JADC12(N) C37
20,850
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274387VXD2D3NK(K) AC200(N) C37
21,180
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274396VXD2D3NH(H) AC100(N) C37
21,180
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274405VXD2D3NP(P) AC110(N) C37
21,340
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274414VXD2D3NQ(Q) AC200(N) C37
21,340
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274423VXD2D3NHXB(H) AC100(N) C37
21,890
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274432VXD2D3NZ2ADC24(N) C37
22,000
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274448VXD2D3PA(A) DC24(P) SUS
39,270
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274457VXD2D3PGA(G) DC24(P) SUS
40,320
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274466VXD2D3PH(H) AC100(P) SUS
40,320
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274475VXD2D3PK(K) AC200(P) SUS
40,320
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274484VXD2D3PM(M) DC24(P) SUS
40,480
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274493VXD2D3PHXB(H) AC100(P) SUS
41,030
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274502VXD2D3PZ2JDC12(P) SUS
41,140
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274518VXD2D3PZ2HAC240(P) SUS
41,140
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274527VXD2D3PZ2CAC110(P) SUS
41,140
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274536VXD2D3PZ2ADC24(P) SUS
41,140
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする