VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2D6)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2D6) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温油用口径1内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44274764VXD2D6NB(B) AC100(N) C37
21,510
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274773VXD2D6ND(D) AC200(N) C37
21,510
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274782VXD2D6NA(A) DC24(N) C37
21,510
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274798VXD2D6NAD(A) DC24(N) C37
21,670
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274807VXD2D6NPB(P) AC110(N) C37
22,720
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274816VXD2D6NZ2ADC24(N) C37
24,640
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274825VXD2D6NZ2CAC110(N) C37
24,640
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274834VXD2D6PBZ(B) AC100(P) SUS
41,200
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274843VXD2D6PN(N) AC100(P) SUS
42,240
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
44274852VXD2D6PZ2ADC24(P) SUS
44,170
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする