SMC
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2E3)
仕様
(-) 標準
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
35
使用流体
油用
材質(ボディ)
(Q) CAC407
口径
32Aフランジ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44275017
VXD2E3QA
CADデータダウンロード
(A) DC24
グロメット
¥
41,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44275026
VXD2E3QN
CADデータダウンロード
(N) AC100
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
¥
42,410
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください