SMC
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2E6)
仕様
(-) 標準
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
35
使用流体
高温油用
材質(ボディ)
(Q) CAC407
口径
32Aフランジ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44275096
VXD2E6QA
CADデータダウンロード
(A) DC24
グロメット
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
44275105
VXD2E6QB
CADデータダウンロード
(B) AC100
グロメット(サージ電圧保護回路付)
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください