曜日別特売

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2110)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2110) - SMC
ポート数2型式21オリフィス径(Φmm)(1) dia 2内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44276006VXE2110-02-6G1(6) 12 DC(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(-) なし
4,180
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276015VXE2110-02F-5G1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(G) グロメット(-) なし
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276024VXE2110-01N-5G1(5) 24 DC(01) 1/8(N) NPT(G) グロメット(-) なし
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276033VXE2110Z-02N-5G1(5) 24 DC(02) 1/4(N) NPT(G) グロメット(-) なし
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276042VXE2110Z-02-5G1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付属
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276058VXE2110B-01-5G1(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(G) グロメット(-) なし
4,730
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276067VXE2110A-02-5G1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(-) なし
4,730
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276076VXE2110C-01-5G1(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(G) グロメット(-) なし
4,730
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276085VXE2110A-01F-5G1-B(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(G) グロメット(B) ブラケット付属
4,900
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276094VXE2110-02F-5DO1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276103VXE2110-01F-5DO1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276112VXE2110-02F-5DO1-B(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(B) ブラケット付属
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276128VXE2110-01-6D1(6) 12 DC(01) 1/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276137VXE2110-01F-5D1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276146VXE2110-02F-5D1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276155VXE2110-01-5T1(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(T) コンジットターミナル付(-) なし
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276164VXE2110-02-5D1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276173VXE2110A-01F-5DO1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276182VXE2110-01F-6D1-B(6) 12 DC(01) 1/8(F) G(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276198VXE2110A-02F-5DO1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276207VXE2110-01F-5D1-B(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276216VXE2110V-01-6G1(6) 12 DC(01) 1/8(-) Rc(G) グロメット(-) なし
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276225VXE2110V-01F-5G1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(G) グロメット(-) なし
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276234VXE2110V-02-5G1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(-) なし
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276243VXE2110G-01F-6G1(6) 12 DC(01) 1/8(F) G(G) グロメット(-) なし
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276252VXE2110J-01F-5G1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(G) グロメット(-) なし
6,160
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276268VXE2110Z-01-5D1-B(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
6,160
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276277VXE2110V-02-5G1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276286VXE2110G-02-5G1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276295VXE2110G-02N-5G1-B(5) 24 DC(02) 1/4(N) NPT(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276304VXE2110H-01N-5G1(5) 24 DC(01) 1/8(N) NPT(G) グロメット(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276313VXE2110C-01F-5D1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276322VXE2110H-01F-5G1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(G) グロメット(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276338VXE2110-01-5TL1(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(TL) コンジットターミナル・ランプ付(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276347VXE2110A-01F-5D1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276356VXE2110L-02N-5G1(5) 24 DC(02) 1/4(N) NPT(G) グロメット(-) なし
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276365VXE2110H-01-5G1-B(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276374VXE2110H-01F-5G1-B(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276383VXE2110-01F-5DL1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276392VXE2110L-02-6G1-B(6) 12 DC(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276408VXE2110L-02-5G1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276417VXE2110V-01F-5DO1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276426VXE2110V-01-5DO1(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276435VXE2110G-01F-5DO1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276444VXE2110V-02F-5DO1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276453VXE2110V-02-5DO1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276462VXE2110V-01F-5D1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276478VXE2110G-02-5D1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276487VXE2110G-02F-5D1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276496VXE2110G-01F-5D1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする