VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールド用(VXE2111)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールド用(VXE2111) - SMC
定格電圧(V)(5) 24 DC型式21オリフィス径(Φmm)(1) dia 2内容量1個
全13種類を絞り込む
ポート数
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44276724VXE2111-5G12ポート(G) グロメット(-) なし
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276733VXE2111Z-00-5G12(G) グロメット(Z) 禁油仕様
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276742VXE2111-00-5DO12ポート(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276758VXE2111-00-5D12ポート(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276767VXE2111GZ-5G12ポート(G) グロメット(Z) 禁油仕様
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276776VXE2111A-5T12ポート(T) コンジットターミナル付(-) なし
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276785VXE2111-5DL12ポート(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276794VXE2111A-5DL12(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276803VXE2111V-00-5DO12(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276812VXE2111V-00-5D12ポート(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276828VXE2111L-5DO12ポート(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276837VXE2111L-5D12ポート(D) DIN形ターミナル(-) なし
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276846VXE2111L-5DL12ポート(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする