VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2120)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2120) - SMC
ポート数2型式21オリフィス径(Φmm)(2) dia 3内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44276855VXE2120-02N-5G1(5) 24 DC(02) 1/4(N) NPT(G) グロメット(-) なし
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276864VXE2120-01-6G1(6) 12 DC(01) 1/8(-) Rc(G) グロメット(-) なし
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276873VXE2120-01N-6G1(6) 12 DC(01) 1/8(N) NPT(G) グロメット(-) なし
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276882VXE2120-02F-5G1-B(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(G) グロメット(B) ブラケット付属
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276898VXE2120-02N-5G1-B(5) 24 DC(02) 1/4(N) NPT(G) グロメット(B) ブラケット付属
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276907VXE2120Z-01N-6G1(6) 12 DC(01) 1/8(N) NPT(G) グロメット(-) なし
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276916VXE2120-01F-5G1-B(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(G) グロメット(B) ブラケット付属
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276925VXE2120-01N-5G1-B(5) 24 DC(01) 1/8(N) NPT(G) グロメット(B) ブラケット付属
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276934VXE2120-01F-6G1-B(6) 12 DC(01) 1/8(F) G(G) グロメット(B) ブラケット付属
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276943VXE2120A-01N-5G1(5) 24 DC(01) 1/8(N) NPT(G) グロメット(-) なし
4,730
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276952VXE2120A-02-6G1(6) 12 DC(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(-) なし
4,730
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276968VXE2120-02-5C1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(C) コンジット(-) なし
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276977VXE2120-02-5C1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(C) コンジット(B) ブラケット付属
5,390
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276986VXE2120-01-5C1-B(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(C) コンジット(B) ブラケット付属
5,390
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44276995VXE2120-02F-5DO1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277004VXE2120-01F-6DO1(6) 12 DC(01) 1/8(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277013VXE2120-01F-5DO1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277022VXE2120-01T-5DO1-B(5) 24 DC(01) 1/8(T) NPTF(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(B) ブラケット付属
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277038VXE2120-02N-5D1(5) 24 DC(02) 1/4(N) NPT(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277047VXE2120-02-5D1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277056VXE2120A-01F-5DO1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277065VXE2120-02-5T1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(T) コンジットターミナル付(-) なし
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277074VXE2120Z-01-5D1-B(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
6,160
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277083VXE2120V-01N-5G1-B(5) 24 DC(01) 1/8(N) NPT(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277092VXE2120K-01N-5G1(5) 24 DC(01) 1/8(N) NPT(G) グロメット(-) なし
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277108VXE2120K-02N-5G1(5) 24 DC(02) 1/4(N) NPT(G) グロメット(-) なし
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277117VXE2120V-02-5G1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277126VXE2120G-02-5G1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277135VXE2120K-01-5G1(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(G) グロメット(-) なし
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277144VXE2120G-01N-5G1-B(5) 24 DC(01) 1/8(N) NPT(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277153VXE2120GZ-01N-5G1-B(5) 24 DC(01) 1/8(N) NPT(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277162VXE2120A-02F-6D1(6) 12 DC(02) 1/4(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277178VXE2120K-01-5G1-B(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277187VXE2120-01-5TL1(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(TL) コンジットターミナル・ランプ付(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277196VXE2120-02N-5DL1(5) 24 DC(02) 1/4(N) NPT(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277205VXE2120-01F-5DL1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277214VXE2120Z-02-5DL1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277223VXE2120V-02-5DO1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277232VXE2120G-02F-5DO1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277248VXE2120V-02F-5DO1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277257VXE2120K-02N-5DO1(5) 24 DC(02) 1/4(N) NPT(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,480
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277266VXE2120H-02F-5DO1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,650
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277275VXE2120V-01-5D1(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277284VXE2120V-01F-5D1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277293VXE2120G-01-5D1(5) 24 DC(01) 1/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277302VXE2120G-02-5D1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277318VXE2120M-02F-5G1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(G) グロメット(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277327VXE2120M-01N-5G1(5) 24 DC(01) 1/8(N) NPT(G) グロメット(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277336VXE2120M-01F-6G1(6) 12 DC(01) 1/8(F) G(G) グロメット(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277345VXE2120L-01F-5DO1(5) 24 DC(01) 1/8(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする