曜日別特売

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2130)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2130) - SMC
ポート数2型式21オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44277686VXE2130-02F-5G1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277695VXE2130-01N-5G1(5) 24 DC(N) NPT(01) 1/8(G) グロメット(-) なし
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277704VXE2130Z-02N-5G1(5) 24 DC(N) NPT(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277713VXE2130Z-02-6G1(6) 12 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277722VXE2130Z-02-5G1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277738VXE2130-01F-6G1-B(6) 12 DC(F) G(01) 1/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277747VXE2130A-02-6G1(6) 12 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
4,730
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277756VXE2130-02N-5C1(5) 24 DC(N) NPT(02) 1/4(C) コンジット(-) なし
5,230
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277765VXE2130-02F-5DO1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277774VXE2130-02-5DO1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277783VXE2130-01F-6DO1(6) 12 DC(F) G(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277792VXE2130-01F-5DO1(5) 24 DC(F) G(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277808VXE2130-02F-5D1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277817VXE2130-01F-6D1(6) 12 DC(F) G(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277826VXE2130-01F-5D1(5) 24 DC(F) G(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277835VXE2130-01-5D1(5) 24 DC(-) Rc(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277844VXE2130-02-5D1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277853VXE2130Z-02-5D1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277862VXE2130-01-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277878VXE2130V-02-5G1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277887VXE2130G-01N-5G1(5) 24 DC(N) NPT(01) 1/8(G) グロメット(-) なし
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277896VXE2130G-02F-5G1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277905VXE2130V-02-6G1(6) 12 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
6,050
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277914VXE2130Z-01-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
6,160
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277923VXE2130Z-02-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
6,160
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277932VXE2130V-01F-5G1-B(5) 24 DC(F) G(01) 1/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277948VXE2130V-02F-6G1-B(6) 12 DC(F) G(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277957VXE2130K-02N-5G1(5) 24 DC(N) NPT(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277966VXE2130G-02N-5G1-B(5) 24 DC(N) NPT(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277975VXE2130JZ-02F-5G1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
6,330
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277984VXE2130-01-5TL1(5) 24 DC(-) Rc(01) 1/8(TL) コンジットターミナル・ランプ付(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44277993VXE2130H-01N-5G1(5) 24 DC(N) NPT(01) 1/8(G) グロメット(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278002VXE2130H-02-5G1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278018VXE2130-02-5TL1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(TL) コンジットターミナル・ランプ付(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278027VXE2130JZ-02F-5G1-B(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,490
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278036VXE2130A-02-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278045VXE2130KZ-01-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(01) 1/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278054VXE2130-02F-5DL1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278063VXE2130-01F-5DL1-B(5) 24 DC(F) G(01) 1/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278072VXE2130A-01-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(01) 1/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278088VXE2130V-01F-6DO1(6) 12 DC(F) G(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278097VXE2130G-01-5D1(5) 24 DC(-) Rc(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278106VXE2130JZ-02F-5DO1-B(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(B) ブラケット付属
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278115VXE2130G-02-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
7,870
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278124VXE2130M-01-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(01) 1/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278133VXE2130M-01T-6G1-B(6) 12 DC(T) NPTF(01) 1/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278142VXE2130M-02N-6G1-B(6) 12 DC(N) NPT(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278158VXE2130L-01-6D1(6) 12 DC(-) Rc(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278167VXE2130V-01F-5DL1(5) 24 DC(F) G(01) 1/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278176VXE2130G-02-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする