曜日別特売

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールド用(VXE2131)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールド用(VXE2131) - SMC
型式21オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44278273VXE2131-00-5DO12(5) 24 DC(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278282VXE2131-00-6DO12ポート(6) 12 DC(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278298VXE2131Z-00-5DO12ポート(5) 24 DC(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(Z) 禁油仕様
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278307VXE2131-00-5D12ポート(5) 24 DC(D) DIN形ターミナル(-) なし
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278316VXE2131GZ-5G12(5) 24 DC(G) グロメット(Z) 禁油仕様
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278325VXE2131-5TL12ポート(5) 24 DC(TL) コンジットターミナル・ランプ付(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278334VXE2131A-5D12(5) 24 DC(D) DIN形ターミナル(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278343VXE2131HZ-5G12(5) 24 DC(G) グロメット(Z) 禁油仕様
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278352VXE2131AZ-5D12(5) 24 DC(D) DIN形ターミナル(Z) 禁油仕様
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278368VXE2131HZ-6G12ポート(6) 12 DC(G) グロメット(Z) 禁油仕様
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44278377VXE2131H-5D12(5) 24 DC(D) DIN形ターミナル(-) なし
8,030
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする