曜日別特売

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2230)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2230) - SMC
ポート数2型式22オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44279068VXE2230-03F-5G1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279077VXE2230-03F-6G1(6) 12 DC(F) G(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279086VXE2230-02-6G1(6) 12 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279095VXE2230-03F-5G1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
5,780
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279104VXE2230A-03-5G1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
6,490
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279113VXE2230C-02-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279122VXE2230-03F-5DO1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
6,880
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279138VXE2230-02F-5DO1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
6,880
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279147VXE2230-02-5D1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279156VXE2230-03F-5D1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279165VXE2230-02N-5D1-B(5) 24 DC(N) NPT(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279174VXE2230-02T-5D1-B(5) 24 DC(T) NPTF(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279183VXE2230-02-5T1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(T) コンジットターミナル付(B) ブラケット付属
7,590
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279192VXE2230A-02F-5DO1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279208VXE2230V-02-5G1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279217VXE2230-02T-5TL1-B(5) 24 DC(T) NPTF(02) 1/4(TL) コンジットターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279226VXE2230V-02-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279235VXE2230-02F-5DL1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279244VXE2230G-02-6G1(6) 12 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
8,140
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279253VXE2230-03F-5DL1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279262VXE2230G-03-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
8,310
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279278VXE2230G-02-6G1-B(6) 12 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
8,310
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279287VXE2230Z-03-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279296VXE2230JZ-02-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279305VXE2230HZ-02-5G1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
8,690
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279314VXE2230A-02-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
8,970
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279323VXE2230A-03-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
9,130
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279332VXE2230V-02F-5DO1-B(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(B) ブラケット付属
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279348VXE2230V-02-5DO1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(B) ブラケット付属
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279357VXE2230G-02F-5DO1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279366VXE2230V-02-5D1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279375VXE2230G-03F-5DO1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(B) ブラケット付属
9,570
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279384VXE2230V-02-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279393VXE2230G-02F-5D1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279402VXE2230G-03F-5D1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279418VXE2230G-03-5D1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279427VXE2230G-03-5T1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(T) コンジットターミナル付(-) なし
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279436VXE2230G-02-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279445VXE2230M-02-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279454VXE2230L-03F-5D1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
10,400
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279463VXE2230L-03-5T1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(T) コンジットターミナル付(-) なし
10,400
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279472VXE2230V-03-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
10,450
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279488VXE2230K-03-5D1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
10,670
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279497VXE2230K-02F-5D1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
10,670
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279506VXE2230L-03-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
11,060
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279515VXE2230H-03-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279524VXE2230K-03-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
11,500
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279533VXE2230M-02T-5D1-B(5) 24 DC(T) NPTF(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279542VXE2230K-02F-5DL1-B(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする