曜日別特売

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2240)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2240) - SMC
ポート数2型式22オリフィス径(Φmm)(4) dia 6内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44279612VXE2240-03-6G1(6) 12 DC(03) 3/8(-) Rc(G) グロメット(-) なし
5,610
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279628VXE2240-03-6G1-B(6) 12 DC(03) 3/8(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付属
5,780
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279637VXE2240A-02N-6G1-B(6) 12 DC(02) 1/4(N) NPT(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279646VXE2240A-02-5G1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279655VXE2240-02-5C1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(C) コンジット(B) ブラケット付属
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279664VXE2240-02F-5DO1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
6,880
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279673VXE2240-03F-5DO1(5) 24 DC(03) 3/8(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
6,880
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279682VXE2240-03F-6D1(6) 12 DC(03) 3/8(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279698VXE2240-03F-5D1(5) 24 DC(03) 3/8(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279707VXE2240-02-5D1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279716VXE2240-02F-5D1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279725VXE2240-03-5D1-B(5) 24 DC(03) 3/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279734VXE2240-02-5T1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(T) コンジットターミナル付(-) なし
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279743VXE2240-02-5TL1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(TL) コンジットターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279752VXE2240-02N-5DL1(5) 24 DC(02) 1/4(N) NPT(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279768VXE2240-03-5DL1(5) 24 DC(03) 3/8(-) Rc(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279777VXE2240Z-03-5TL1-B(5) 24 DC(03) 3/8(-) Rc(TL) コンジットターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
8,140
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279786VXE2240A-02-5TL1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(TL) コンジットターミナル・ランプ付(-) なし
8,690
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279795VXE2240AZ-02N-5DL1(5) 24 DC(02) 1/4(N) NPT(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
9,130
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279804VXE2240V-02-5D1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279813VXE2240G-03-5D1(5) 24 DC(03) 3/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279822VXE2240JZ-02F-5DO1-B(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(B) ブラケット付属
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279838VXE2240G-02-5T1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(T) コンジットターミナル付(-) なし
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279847VXE2240G-02-5D1-B(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279856VXE2240M-03N-5G1-B(5) 24 DC(03) 3/8(N) NPT(G) グロメット(B) ブラケット付属
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279865VXE2240V-02-5DL1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279874VXE2240HZ-02F-5D1-B(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279883VXE2240G-03-5DL1(5) 24 DC(03) 3/8(-) Rc(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279892VXE2240G-02-5DL1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279908VXE2240G-03-5DL1-B(5) 24 DC(03) 3/8(-) Rc(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44279917VXE2240GZ-03N-5DL1-B(5) 24 DC(03) 3/8(N) NPT(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする