曜日別特売

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2320)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2320) - SMC
ポート数2型式23オリフィス径(Φmm)(2) dia 3内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44280976VXE2320-02-6G1(6) 12 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
44280985VXE2320-03-6G1(6) 12 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
6,270
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
44280994VXE2320-02F-5G1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
6,270
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281003VXE2320-02-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
6,440
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
44281012VXE2320A-02-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
7,320
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281028VXE2320-03F-5DO1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281037VXE2320-02F-5DO1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281046VXE2320-03N-5D1(5) 24 DC(N) NPT(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281055VXE2320-03F-5D1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281064VXE2320-03-5D1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281073VXE2320-02F-5D1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281082VXE2320-03-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
8,090
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281098VXE2320-02N-5D1-B(5) 24 DC(N) NPT(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
8,090
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281107VXE2320-02-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
8,090
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281116VXE2320A-02F-5DO1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281125VXE2320A-03F-5DO1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281134VXE2320-03-5TL1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(TL) コンジットターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281143VXE2320-02F-5DL1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281152VXE2320A-02F-5D1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
8,800
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281168VXE2320G-02-5G1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281177VXE2320-03-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281186VXE2320G-03-5G1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281195VXE2320AZ-02-5D1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281204VXE2320A-03-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281213VXE2320J-02N-6G1(6) 12 DC(N) NPT(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281222VXE2320G-02-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281238VXE2320G-03-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281247VXE2320Z-03-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281256VXE2320GZ-03-6G1(6) 12 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281265VXE2320H-02-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281274VXE2320A-02-5TL1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(TL) コンジットターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281283VXE2320L-02F-5G1-B(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
9,570
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281292VXE2320A-03-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281308VXE2320A-02-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281317VXE2320V-02F-5DO1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
9,740
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281326VXE2320V-02-5DO1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
9,740
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281335VXE2320AZ-02-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281344VXE2320A-02F-5DL1-B(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281353VXE2320A-02-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281362VXE2320A-03-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
9,790
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281378VXE2320V-03F-5DO1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(B) ブラケット付属
9,900
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281387VXE2320V-02-5DO1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(B) ブラケット付属
9,900
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281396VXE2320AZ-02-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
9,960
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281405VXE2320V-03-5D1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281414VXE2320V-02F-5D1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281423VXE2320J-02F-5DO1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
10,290
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281432VXE2320V-02-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
10,290
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281448VXE2320G-03-5D1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281457VXE2320H-02F-5DO1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
10,620
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
44281466VXE2320M-02F-6G1(6) 12 DC(F) G(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする