曜日別特売

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2340)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2340) - SMC
ポート数2型式23オリフィス径(Φmm)(4) dia 6内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44282543VXE2340A-03-6G1(6) 12 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282552VXE2340A-03-5G1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282568VXE2340-03-5C1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(C) コンジット(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282577VXE2340-02F-5DO1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,540
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282586VXE2340-03-5DO1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,540
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282595VXE2340-03F-5DO1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
7,540
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282604VXE2340-03F-5D1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282613VXE2340-02-5D1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282622VXE2340-02-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282638VXE2340-03-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282647VXE2340-03F-5D1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282656VXE2340A-03F-5DO1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282665VXE2340B-03F-5D1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282674VXE2340-03-5TL1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(TL) コンジットターミナル・ランプ付(-) なし
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282683VXE2340V-03-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282692VXE2340-02-5TL1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(TL) コンジットターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282708VXE2340B-03F-5D1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282717VXE2340-03F-5DL1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282726VXE2340G-03-6G1(6) 12 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(-) なし
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282735VXE2340G-02-5G1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282744VXE2340A-03-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
8,970
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282753VXE2340Z-03-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282762VXE2340G-02-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付属
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282778VXE2340GZ-02-5G1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282787VXE2340B-03F-5DL1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282796VXE2340L-03-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
9,570
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282805VXE2340V-02F-5DO1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282814VXE2340V-02-5DO1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282823VXE2340V-03F-5DO1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(-) なし
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282832VXE2340K-02-5G1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282848VXE2340V-02-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282857VXE2340G-03F-5D1(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282866VXE2340M-02F-5G1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
10,670
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282875VXE2340G-03-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282884VXE2340G-03F-5D1-B(5) 24 DC(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282893VXE2340M-03-5G1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット(B) ブラケット付属
10,840
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282902VXE2340L-02F-6DO1-B(6) 12 DC(F) G(02) 1/4(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)(B) ブラケット付属
10,840
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282918VXE2340GZ-02N-5D1-B(5) 24 DC(N) NPT(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282927VXE2340V-03-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282936VXE2340V-02-5DL1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282945VXE2340V-02-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282954VXE2340G-03-5DL1-B(5) 24 DC(-) Rc(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282963VXE2340L-02-5TL1(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(TL) コンジットターミナル・ランプ付(-) なし
11,610
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282972VXE2340K-03N-5D1-B(5) 24 DC(N) NPT(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282988VXE2340M-02-5D1-B(5) 24 DC(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44282997VXE2340M-02F-5DL1(5) 24 DC(F) G(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
13,150
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする