V Series(VXED2140)

V Series(VXED2140) - SMCV Series(VXED2140) - SMCV Series(VXED2140) - SMCV Series(VXED2140) - SMCV Series(VXED2140) - SMCV Series(VXED2140) - SMCV Series(VXED2140) - SMCV Series(VXED2140) - SMC
(1件のレビュー)
ポート数2内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
ねじの種類
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44284835VXED2140-04-6G1空気・水RcDC12Rc1/2
9,850
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284844VXED2140Z-04-5G1-RcDC24Rc1/2
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284853VXED2140-04F-5G1-B空気・水GDC24G1/2
10,120
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284862VXED2140Z-04-5G1-B-RcDC24Rc1/2
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284878VXED2140Z-03F-6G1-B-GDC12G3/8
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284887VXED2140-03-5C1空気・水RcDC24Rc3/8
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284896VXED2140-04-5C1空気・水RcDC24Rc1/2
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284905VXED2140-04-5DO1空気・水RcDC24Rc1/2
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284914VXED2140-04F-6DO1空気・水GDC12G1/2
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284923VXED2140-03-5DO1空気・水RcDC24Rc3/8
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284932VXED2140-04F-5DO1空気・水GDC24G1/2
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284948VXED2140-03F-5DO1空気・水GDC24G3/8
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284957VXED2140-04-5C1-B空気・水RcDC24Rc1/2
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284966VXED2140-04F-5DO1-B空気・水GDC24G1/2
11,390
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284975VXED2140-04-6D1空気・水RcDC12Rc1/2
11,500
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284984VXED2140-04F-5D1空気・水GDC24G1/2
11,500
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
44284993VXED2140-03-5T1空気・水RcDC24Rc3/8
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285002VXED2140-04-5T1空気・水RcDC24Rc1/2
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285018VXED2140-03-6D1-B空気・水RcDC12Rc3/8
11,770
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285027VXED2140-03T-5D1-B空気・水NPTFDC24NPTF3/8
11,770
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285036VXED2140-04F-5D1-B空気・水GDC24G1/2
11,770
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285045VXED2140-03-5T1-B空気・水RcDC24Rc3/8
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285054VXED2140Z-03-5D1-B-RcDC24Rc3/8
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44285063VXED2140Z-04-5TL1-RcDC24Rc1/2
12,210
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285072VXED2140-03F-5DL1空気・水GDC24G3/8
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285088VXED2140-04F-5DL1空気・水GDC24G1/2
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285097VXED2140A-04F-6D1-BGDC12G1/2
14,250
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285106VXED2140A-03-5TL1RcDC24Rc3/8
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285115VXED2140A-04-5DL1RcDC24Rc1/2
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285124VXED2140A-04F-5DL1-BGDC24G1/2
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285133VXED2140A-03F-5DL1-BGDC24G3/8
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285142VXED2140A-04-5DL1-BRcDC24Rc1/2
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285158VXED2140G-03-5G1空気・水RcDC24Rc3/8
21,340
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285167VXED2140GZ-03-5G1空気・水RcDC24Rc3/8
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285176VXED2140GZ-03-5G1-B空気・水RcDC24Rc3/8
21,780
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285185VXED2140G-04F-5DO1空気・水GDC24G1/2
22,610
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285194VXED2140G-03F-5DO1空気・水GDC24G3/8
22,610
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285203VXED2140JZ-04-5G1-B-RcDC24Rc1/2
22,660
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285212VXED2140G-04-5D1空気・水RcDC24Rc1/2
22,990
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285228VXED2140G-03-6D1-B空気・水RcDC12Rc3/8
23,270
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285237VXED2140G-04-5D1-B空気・水RcDC24Rc1/2
23,270
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285246VXED2140J-03F-5DO1-GDC24G3/8
23,490
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285255VXED2140GZ-04-5TL1空気・水RcDC24Rc1/2
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285264VXED2140G-04F-5DL1空気・水GDC24G1/2
23,820
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285273VXED2140GZ-04-5TL1-B空気・水RcDC24Rc1/2
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285282VXED2140G-04N-5DL1-B空気・水NPTDC24NPT1/2
24,090
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285298VXED2140L-04F-6G1-GDC12G1/2
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285307VXED2140L-04-5G1-RcDC24Rc1/2
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285316VXED2140L-04F-5G1-GDC24G1/2
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44285325VXED2140GZ-04-5DL1-B空気・水RcDC24Rc1/2
24,260
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44284835
2018-04-26
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

SMC製品はとても信頼があり、使い勝手がいい商品なので、よく使わせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする