SMC
操作専用コントローラ
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1
電圧(V)
DC12
出力点数
10点
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44291713
VXFC10D-6
¥
38,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください