曜日別特売

V Series(VXH2230)

V Series(VXH2230) - SMCV Series(VXH2230) - SMCV Series(VXH2230) - SMCV Series(VXH2230) - SMCV Series(VXH2230) - SMCV Series(VXH2230) - SMCV Series(VXH2230) - SMCV Series(VXH2230) - SMC
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44291722VXH2230-03-3GAC110(50/60Hz)Rc3/8
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291738VXH2230-02-8GAC48(50/60Hz)Rc1/4
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291747VXH2230-02-4G-BAC220(50/60Hz)Rc1/4
10,160
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291756VXH2230-03-3G-BAC110(50/60Hz)Rc3/8
10,160
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291765VXH2230-02-7G-BAC240(50/60Hz)Rc1/4
10,160
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291783VXH2230-02-4CAC220(50/60Hz)Rc1/4
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291792VXH2230-03-3CAC110(50/60Hz)Rc3/8
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291826VXH2230-02-7GSAC240(50/60Hz)Rc1/4
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291835VXH2230-02-4GSAC220(50/60Hz)Rc1/4
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291844VXH2230-02-4DAC220(50/60Hz)Rc1/4
10,890
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291853VXH2230-04-3G-BAC110(50/60Hz)Rc1/2
10,930
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291862VXH2230-02-2TAC200(50/60Hz)Rc1/4
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291878VXH2230-02-3TAC110(50/60Hz)Rc1/4
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291887VXH2230-03-4GS-BAC220(50/60Hz)Rc3/8
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291896VXH2230-02-4GS-BAC220(50/60Hz)Rc1/4
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291905VXH2230-02-3GS-BAC110(50/60Hz)Rc1/4
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291914VXH2230-02-7GS-BAC240(50/60Hz)Rc1/4
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291923VXH2230-04-4CAC220(50/60Hz)Rc1/2
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291932VXH2230-02-3D-BAC110(50/60Hz)Rc1/4
11,150
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291948VXH2230-03-3D-BAC110(50/60Hz)Rc3/8
11,150
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291957VXH2230-03-4DSAC220(50/60Hz)Rc3/8
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291966VXH2230-03-1DSAC100(50/60Hz)Rc3/8
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291984VXH2230-04-4C-BAC220(50/60Hz)Rc1/2
11,370
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44291993VXH2230-03-2DS-BAC200(50/60Hz)Rc3/8
11,480
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292002VXH2230-02-4DS-BAC220(50/60Hz)Rc1/4
11,480
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292018VXH2230-02-7DS-BAC240(50/60Hz)Rc1/4
11,480
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292027VXH2230-03-7DS-BAC240(50/60Hz)Rc3/8
11,480
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292036VXH2230-04-7DAC240(50/60Hz)Rc1/2
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292045VXH2230-04-3DAC110(50/60Hz)Rc1/2
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292054VXH2230-02-4TZAC220(50/60Hz)Rc1/4
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292063VXH2230-04-7GS-BAC240(50/60Hz)Rc1/2
11,860
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292072VXH2230-04-3D-BAC110(50/60Hz)Rc1/2
11,920
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292088VXH2230-04-4D-BAC220(50/60Hz)Rc1/2
11,920
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292097VXH2230-04-4D-QAC220(50/60Hz)Rc1/2
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292106VXH2230-04-7D-QAC240(50/60Hz)Rc1/2
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292115VXH2230-04-3D-QAC110(50/60Hz)Rc1/2
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292124VXH2230-03-4TZ-BAC220(50/60Hz)Rc3/8
12,080
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292133VXH2230-03-3TZ-BAC110(50/60Hz)Rc3/8
12,080
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292142VXH2230-02-4TZ-BAC220(50/60Hz)Rc1/4
12,080
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292167VXH2230-04-4D-B-QAC220(50/60Hz)Rc1/2
12,250
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292176VXH2230-02-4DLAC220(50/60Hz)Rc1/4
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292185VXH2230-03-4DL-BAC220(50/60Hz)Rc3/8
12,520
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292194VXH2230-03-3DL-BAC110(50/60Hz)Rc3/8
12,520
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292203VXH2230-02-3DL-BAC110(50/60Hz)Rc1/4
12,520
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292212VXH2230-02-4DL-BAC220(50/60Hz)Rc1/4
12,520
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292228VXH2230-04-4TZAC220(50/60Hz)Rc1/2
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292237VXH2230-02-1DL-B-QAC100(50/60Hz)Rc1/4
12,850
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292246VXH2230-04-3TZ-BAC110(50/60Hz)Rc1/2
12,850
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292255VXH2230-04-4TZ-BAC220(50/60Hz)Rc1/2
12,850
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292264VXH2230-04-4DLAC220(50/60Hz)Rc1/2
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする