曜日別特売

V Series(VXK2112)

V Series(VXK2112) - SMCV Series(VXK2112) - SMCV Series(VXK2112) - SMCV Series(VXK2112) - SMCV Series(VXK2112) - SMCV Series(VXK2112) - SMCV Series(VXK2112) - SMCV Series(VXK2112) - SMC
ポート数2内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44292553VXK2112-01-5G1空気・水DC24Rc1/8Rc
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292562VXK2112-02-2GR1空気・水AC200(50/60Hz)Rc1/4Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292578VXK2112-02-5G1-B空気・水DC24Rc1/4Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292587VXK2112-01F-5DO1空気・水DC24G1/8G
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292596VXK2112-01-6G1-B空気・水DC12Rc1/8Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292605VXK2112-02F-5DO1空気・水DC24G1/4G
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292614VXK2112-01F-JDOR1空気・水AC230(50/60Hz)G1/8G
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292623VXK2112-02F-JDOR1空気・水AC230(50/60Hz)G1/4G
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292632VXK2112-02F-4DR1空気・水AC220(50/60Hz)G1/4G
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292648VXK2112S-01-1G1蒸気AC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292657VXK2112S-01-4G1蒸気AC220(50/60Hz)Rc1/8Rc
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292666VXK2112-01-5DZ1空気・水DC24Rc1/8Rc
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292675VXK2112-01-2DLR1空気・水AC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292684VXK2112V-01F-4GR1中真空・ノンリーク・禁油AC220(50/60Hz)G1/8G
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292693VXK2112V-02F-4GR1中真空・ノンリーク・禁油AC220(50/60Hz)G1/4G
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする