曜日別特売

V Series(VXK2120)

V Series(VXK2120) - SMCV Series(VXK2120) - SMCV Series(VXK2120) - SMCV Series(VXK2120) - SMCV Series(VXK2120) - SMCV Series(VXK2120) - SMCV Series(VXK2120) - SMCV Series(VXK2120) - SMC
ポート数2内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44292702VXK2120-02T-5C1NPTF1/4DC24NPTF空気・水
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292718VXK2120-02-3GR1Rc1/4AC110(50/60Hz)Rc空気・水
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292727VXK2120-01-3GR1Rc1/8AC110(50/60Hz)Rc空気・水
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292736VXK2120-02-4GR1Rc1/4AC220(50/60Hz)Rc空気・水
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292745VXK2120-02-2G1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292754VXK2120-01F-5DO1G1/8DC24G空気・水
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292763VXK2120-02F-5DO1G1/4DC24G空気・水
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292772VXK2120-02F-4DO1G1/4AC220(50/60Hz)G空気・水
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292788VXK2120-02-5GS1Rc1/4DC24Rc空気・水
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292797VXK2120-02F-5D1G1/4DC24G空気・水
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292806VXK2120-02T-3CR1NPTF1/4AC110(50/60Hz)NPTF空気・水
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292815VXK2120-01F-5D1G1/8DC24G空気・水
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292824VXK2120-01F-JDOR1G1/8AC230(50/60Hz)G空気・水
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292833VXK2120-02F-JDOR1G1/4AC230(50/60Hz)G空気・水
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292842VXK2120A-02F-5DO1G1/4DC24G
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292858VXK2120-02F-3DR1G1/4AC110(50/60Hz)G空気・水
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292867VXK2120-02F-JDR1G1/4AC230(50/60Hz)G空気・水
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292876VXK2120-02-4DR1Rc1/4AC220(50/60Hz)Rc空気・水
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292885VXK2120-02-JDR1Rc1/4AC230(50/60Hz)Rc空気・水
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292894VXK2120-02-3DR1Rc1/4AC110(50/60Hz)Rc空気・水
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292903VXK2120-02F-8DR1G1/4AC48(50/60Hz)G空気・水
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292912VXK2120-01F-JDR1G1/8AC230(50/60Hz)G空気・水
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292928VXK2120-02-2TL1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292937VXK2120-01-5GS1-BRc1/8DC24Rc空気・水
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292946VXK2120-01F-3DR1G1/8AC110(50/60Hz)G空気・水
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292955VXK2120-01F-8DR1G1/8AC48(50/60Hz)G空気・水
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292964VXK2120-02-1DR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292973VXK2120-02-2DR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292982VXK2120S-02-3G1Rc1/4AC110(50/60Hz)Rc蒸気
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44292998VXK2120A-02-5D1Rc1/4DC24Rc
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293007VXK2120-02-2DZ1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293016VXK2120-02-1DZ1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293025VXK2120-02-4DZ1Rc1/4AC220(50/60Hz)Rc空気・水
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293034VXK2120-01F-3DZ1G1/8AC110(50/60Hz)G空気・水
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293043VXK2120-02-3DZ1Rc1/4AC110(50/60Hz)Rc空気・水
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293052VXK2120-01-5DZ1Rc1/8DC24Rc空気・水
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293068VXK2120-02-2DS1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293077VXK2120-01F-7DR1-BG1/8AC240(50/60Hz)G空気・水
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293086VXK2120A-02-JDR1Rc1/4AC230(50/60Hz)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293095VXK2120A-02-4DR1Rc1/4AC220(50/60Hz)Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293104VXK2120-02-5TZ1-BRc1/4DC24Rc空気・水
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293113VXK2120-02-2DZ1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293122VXK2120-02-1DZ1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293138VXK2120-01-5DZ1-BRc1/8DC24Rc空気・水
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293147VXK2120A-02-5DZ1Rc1/4DC24Rc
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293156VXK2120A-01-5DS1-BRc1/8DC24Rc
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293165VXK2120A-02-5TZ1-BRc1/4DC24Rc
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293174VXK2120S-01F-JGS1-BG1/8AC230(50/60Hz)G蒸気
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293183VXK2120V-01F-5D1G1/8DC24G中真空・ノンリーク・禁油
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする