SMC
V Series(VXK2130)
ポート数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44293348
VXK2130-02F-6G1
DC12
G1/4
G
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293357
VXK2130-02-2GR1
AC200(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293366
VXK2130-02-4GR1
AC220(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293375
VXK2130-02-5G1-B
DC24
Rc1/4
Rc
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293384
VXK2130-02F-5DO1
DC24
G1/4
G
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293393
VXK2130-01F-5DO1
DC24
G1/8
G
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293402
VXK2130-02-2GS1
AC200(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293418
VXK2130-02N-3CR1
AC110(50/60Hz)
NPT1/4
NPT
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293427
VXK2130-02-1D1
AC100(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293436
VXK2130-02-4CR1
AC220(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293445
VXK2130-02-4GR1-B
AC220(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293454
VXK2130-02F-JDOR1
AC230(50/60Hz)
G1/4
G
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293463
VXK2130-01F-JDOR1
AC230(50/60Hz)
G1/8
G
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293472
VXK2130-02-5DS1
DC24
Rc1/4
Rc
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293488
VXK2130-02-4DR1
AC220(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293497
VXK2130-02-1TL1
AC100(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293506
VXK2130-02-4CR1-B
AC220(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293515
VXK2130-01F-5T1-B
DC24
G1/8
G
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293524
VXK2130S-02-2G1
AC200(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293533
VXK2130BZ-01F-5D1
DC24
G1/8
G
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293542
VXK2130-02-3DZ1
AC110(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293558
VXK2130-02-2DZ1
AC200(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293567
VXK2130-02-2TLR1
AC200(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293576
VXK2130-02-1TLR1
AC100(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293585
VXK2130A-02-5GS1-B
DC24
Rc1/4
Rc
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293594
VXK2130C-01F-5GS1
DC24
G1/8
G
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293603
VXK2130-02-5DZ1-B
DC24
Rc1/4
Rc
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293612
VXK2130SZ-01-1G1-B
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
Rc
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293628
VXK2130A-02-5DZ1
DC24
Rc1/4
Rc
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293637
VXK2130A-02-5DL1-B
DC24
Rc1/4
Rc
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293646
VXK2130A-01-5DL1-B
DC24
Rc1/8
Rc
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293655
VXK2130V-02-5G1
DC24
Rc1/4
Rc
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293664
VXK2130A-01-1DZ1-B
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
Rc
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293673
VXK2130A-01-5DZ1-B
DC24
Rc1/8
Rc
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください