曜日別特売

V Series(VXK2220)

V Series(VXK2220) - SMCV Series(VXK2220) - SMCV Series(VXK2220) - SMCV Series(VXK2220) - SMCV Series(VXK2220) - SMCV Series(VXK2220) - SMCV Series(VXK2220) - SMCV Series(VXK2220) - SMC
ポート数2内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44293743VXK2220-02-3G1Rc1/4AC110(50/60Hz)Rc空気・水
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293752VXK2220-02-4G1Rc1/4AC220(50/60Hz)Rc空気・水
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293768VXK2220-03-2G1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc空気・水
7,540
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
44293777VXK2220-03-4GR1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc空気・水
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293786VXK2220-02F-5DO1G1/4DC24G空気・水
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293795VXK2220-03F-5G1-BG3/8DC24G空気・水
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293804VXK2220-03F-5DO1G3/8DC24G空気・水
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293813VXK2220-03-4D1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc空気・水
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293822VXK2220-02-4D1Rc1/4AC220(50/60Hz)Rc空気・水
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293838VXK2220-02-3D1Rc1/4AC110(50/60Hz)Rc空気・水
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293847VXK2220-02-5C1-BRc1/4DC24Rc空気・水
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293856VXK2220-02T-1T1NPTF1/4AC100(50/60Hz)NPTF空気・水
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293865VXK2220-03F-JDOR1G3/8AC230(50/60Hz)G空気・水
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293874VXK2220-03F-4DOR1G3/8AC220(50/60Hz)G空気・水
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293883VXK2220-02F-JDOR1G1/4AC230(50/60Hz)G空気・水
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293892VXK2220-03F-3DOR1G3/8AC110(50/60Hz)G空気・水
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293908VXK2220-03-2GR1-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc空気・水
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293917VXK2220-03-4DR1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc空気・水
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293926VXK2220-02-7DR1Rc1/4AC240(50/60Hz)Rc空気・水
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293935VXK2220-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc空気・水
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293944VXK2220-02T-1TR1NPTF1/4AC100(50/60Hz)NPTF空気・水
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293953VXK2220-03F-4DZ1G3/8AC220(50/60Hz)G空気・水
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293962VXK2220-03-3DZ1Rc3/8AC110(50/60Hz)Rc空気・水
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293978VXK2220-03N-5DZ1NPT3/8DC24NPT空気・水
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293987VXK2220-03N-3DZ1NPT3/8AC110(50/60Hz)NPT空気・水
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293996VXK2220-03-4DZ1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc空気・水
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294005VXK2220-02F-5DZ1G1/4DC24G空気・水
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294014VXK2220-02-5DZ1Rc1/4DC24Rc空気・水
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294023VXK2220-02F-5DS1-BG1/4DC24G空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294032VXK2220A-02-5D1Rc1/4DC24Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294048VXK2220-03-1DR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294057VXK2220-02-3DLR1Rc1/4AC110(50/60Hz)Rc空気・水
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294066VXK2220E-03-2C1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc温水
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294075VXK2220-03-5DL1-BRc3/8DC24Rc空気・水
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294084VXK2220-02N-5DZ1-BNPT1/4DC24NPT空気・水
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294093VXK2220A-02-7DR1Rc1/4AC240(50/60Hz)Rc
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294102VXK2220-03-1DLR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294118VXK2220A-02-1TZ1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294127VXK2220E-02T-1T1NPTF1/4AC100(50/60Hz)NPTF温水
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294136VXK2220A-02-5DZ1Rc1/4DC24Rc
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294145VXK2220A-03-1TZ1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294154VXK2220A-02-1TZ1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294163VXK2220A-03-1DZ1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294172VXK2220D-02-1TZ1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする