曜日別特売

V Series(VXK2230)

V Series(VXK2230) - SMCV Series(VXK2230) - SMCV Series(VXK2230) - SMCV Series(VXK2230) - SMCV Series(VXK2230) - SMCV Series(VXK2230) - SMCV Series(VXK2230) - SMCV Series(VXK2230) - SMC
ポート数2内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44294312VXK2230-02-4GR1Rc1/4AC220(50/60Hz)Rc空気・水
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294328VXK2230-03-2GR1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc空気・水
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294337VXK2230-03-5G1-BRc3/8DC24Rc空気・水
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294346VXK2230-03F-5DO1G3/8DC24G空気・水
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294355VXK2230-02F-5DO1G1/4DC24G空気・水
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294364VXK2230-03-6D1Rc3/8DC12Rc空気・水
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294373VXK2230-03-1D1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294382VXK2230A-03-5G1Rc3/8DC24Rc
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294398VXK2230-03F-JDOR1G3/8AC230(50/60Hz)G空気・水
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294407VXK2230-02F-JDOR1G1/4AC230(50/60Hz)G空気・水
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294416VXK2230-03-2DS1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc空気・水
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294425VXK2230-02-1TL1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294434VXK2230-02-7DR1Rc1/4AC240(50/60Hz)Rc空気・水
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294443VXK2230-02F-5D1-BG1/4DC24G空気・水
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294452VXK2230-03-5DL1Rc3/8DC24Rc空気・水
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294468VXK2230A-02F-5DO1G1/4DC24G
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294477VXK2230-03-4DZ1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc空気・水
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294486VXK2230-03F-5DZ1G3/8DC24G空気・水
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294495VXK2230-02N-3DR1-BNPT1/4AC110(50/60Hz)NPT空気・水
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294504VXK2230S-03-4GS1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc蒸気
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294513VXK2230A-02-1DZ1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294522VXK2230A-03-5DZ1Rc3/8DC24Rc
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294538VXK2230A-02-5DL1-BRc1/4DC24Rc
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294547VXK2230S-02-2TZ1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc蒸気
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294556VXK2230S-03F-JTS1-BG3/8AC230(50/60Hz)G蒸気
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294565VXK2230V-02-5DZ1Rc1/4DC24Rc中真空・ノンリーク・禁油
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294574VXK2230V-03-1DLR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc中真空・ノンリーク・禁油
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44294583VXK2230V-02-5DZ1-BRc1/4DC24Rc中真空・ノンリーク・禁油
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする