V Series(VXK2250)

V Series(VXK2250) - SMCV Series(VXK2250) - SMCV Series(VXK2250) - SMCV Series(VXK2250) - SMCV Series(VXK2250) - SMCV Series(VXK2250) - SMCV Series(VXK2250) - SMCV Series(VXK2250) - SMC
ポート数2内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44294994VXK2250-02-2G1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295003VXK2250-03-4G1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc空気・水
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295012VXK2250-02F-5DO1G1/4DC24G空気・水
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295028VXK2250-03F-5DO1G3/8DC24G空気・水
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295037VXK2250-03-2G1-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc空気・水
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295046VXK2250-03-5GS1Rc3/8DC24Rc空気・水
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295055VXK2250-02-5GS1Rc1/4DC24Rc空気・水
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295064VXK2250-03-1D1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295073VXK2250-02F-JDOR1G1/4AC230(50/60Hz)G空気・水
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295082VXK2250-03F-JDOR1G3/8AC230(50/60Hz)G空気・水
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295098VXK2250-02F-3DR1G1/4AC110(50/60Hz)G空気・水
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295107VXK2250-03-1GS1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295116VXK2250-02-4TZ1Rc1/4AC220(50/60Hz)Rc空気・水
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295125VXK2250-03-4TZ1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc空気・水
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295134VXK2250-03-4DLR1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc空気・水
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295143VXK2250-02-2TR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295152VXK2250-02-1TR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295168VXK2250-03-5DL1-BRc3/8DC24Rc空気・水
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295177VXK2250-03-1DL1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295186VXK2250-03-1DZ1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295195VXK2250A-03-5GS1-BRc3/8DC24Rc
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295204VXK2250E-03-2TZ1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc温水
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295213VXK2250E-02-3TZ1Rc1/4AC110(50/60Hz)Rc温水
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295222VXK2250V-03-3TLR1Rc3/8AC110(50/60Hz)Rc中真空・ノンリーク・禁油
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする