SMC
V Series(VXK2350)
ポート数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44297058
VXK2350-03-4G1
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297067
VXK2350-03N-1GR1
空気・水
AC100(50/60Hz)
NPT3/8
NPT
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297076
VXK2350-02-5G1-B
空気・水
DC24
Rc1/4
Rc
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297085
VXK2350-02F-5DO1
空気・水
DC24
G1/4
G
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297094
VXK2350-03-5DO1
空気・水
DC24
Rc3/8
Rc
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297103
VXK2350-03F-5DO1
空気・水
DC24
G3/8
G
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297112
VXK2350-03-2D1
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297128
VXK2350-03-7D1
空気・水
AC240(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297137
VXK2350-03F-5D1
空気・水
DC24
G3/8
G
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297146
VXK2350-02N-3CR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT1/4
NPT
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297155
VXK2350A-03-5G1
油
DC24
Rc3/8
Rc
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297164
VXK2350-02-5T1
空気・水
DC24
Rc1/4
Rc
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297173
VXK2350-03-2GR1-B
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297182
VXK2350-02-3GR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297198
VXK2350-03F-JDOR1
空気・水
AC230(50/60Hz)
G3/8
G
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297207
VXK2350-02F-JDOR1
空気・水
AC230(50/60Hz)
G1/4
G
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297216
VXK2350-03-2TL1
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297225
VXK2350-02-6GS1-B
空気・水
DC12
Rc1/4
Rc
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297234
VXK2350-03F-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
G3/8
G
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297243
VXK2350-03N-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT3/8
NPT
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297252
VXK2350-03-5GS1-B
空気・水
DC24
Rc3/8
Rc
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297268
VXK2350-03F-JDR1
空気・水
AC230(50/60Hz)
G3/8
G
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297277
VXK2350-03F-5D1-B
空気・水
DC24
G3/8
G
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297286
VXK2350-03F-5DL1
空気・水
DC24
G3/8
G
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297295
VXK2350-03-5DL1
空気・水
DC24
Rc3/8
Rc
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297304
VXK2350-03-2TZ1
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297313
VXK2350-03-1DZ1
空気・水
AC100(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297322
VXK2350-02-5DZ1
空気・水
DC24
Rc1/4
Rc
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297338
VXK2350-03-3DZ1
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297347
VXK2350-03-2DZ1
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297356
VXK2350-03F-5DZ1
空気・水
DC24
G3/8
G
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297365
VXK2350-03N-3DZ1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT3/8
NPT
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297374
VXK2350-03-5DZ1
空気・水
DC24
Rc3/8
Rc
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297383
VXK2350A-03N-5D1
油
DC24
NPT3/8
NPT
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297392
VXK2350A-03-5D1
油
DC24
Rc3/8
Rc
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297408
VXK2350-03-JDR1-B
空気・水
AC230(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297417
VXK2350-03-4DLR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297426
VXK2350-02-3DLR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297435
VXK2350-03-1DL1-B
空気・水
AC100(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297444
VXK2350-02-5DZ1-B
空気・水
DC24
Rc1/4
Rc
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297453
VXK2350-03-1DZ1-B
空気・水
AC100(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297462
VXK2350-03-2DZ1-B
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297478
VXK2350S-03N-2C1
蒸気
AC200(50/60Hz)
NPT3/8
NPT
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297487
VXK2350E-03-2G1-B
温水
AC200(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297496
VXK2350S-03-2G1-B
蒸気
AC200(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297505
VXK2350A-03-2DZ1
油
AC200(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297514
VXK2350A-03-5DZ1
油
DC24
Rc3/8
Rc
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297523
VXK2350S-03F-JT1
蒸気
AC230(50/60Hz)
G3/8
G
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297532
VXK2350S-03-4TL1
蒸気
AC220(50/60Hz)
Rc3/8
Rc
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297548
VXK2350E-02-1TZ1-B
温水
AC100(50/60Hz)
Rc1/4
Rc
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください