V Series(VXP2140)

V Series(VXP2140) - SMCV Series(VXP2140) - SMCV Series(VXP2140) - SMCV Series(VXP2140) - SMCV Series(VXP2140) - SMCV Series(VXP2140) - SMCV Series(VXP2140) - SMCV Series(VXP2140) - SMC
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44300838VXP2140-04N-5GDC24NPTNPT1/2
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300847VXP2140-04F-5GDC24GG1/2
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300856VXP2140-04F-4GAC220(50/60Hz)GG1/2
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300865VXP2140-03F-5GDC24GG3/8
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300874VXP2140B-04N-3GAC110(50/60Hz)NPTNPT1/2
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300883VXP2140-04N-3CAC110(50/60Hz)NPTNPT1/2
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300892VXP2140-03N-3CAC110(50/60Hz)NPTNPT3/8
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300908VXP2140-04-5C-BDC24RcRc1/2
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300917VXP2140E-04N-4GAC220(50/60Hz)NPTNPT1/2
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300926VXP2140E-04-3GAC110(50/60Hz)RcRc1/2
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300935VXP2140E-04-4GAC220(50/60Hz)RcRc1/2
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300944VXP2140-04F-5DDC24GG1/2
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300953VXP2140-03N-3DAC110(50/60Hz)NPTNPT3/8
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300962VXP2140-04N-5DDC24NPTNPT1/2
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300978VXP2140-04-7DAC240(50/60Hz)RcRc1/2
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300987VXP2140-03F-5DDC24GG3/8
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44300996VXP2140-03F-4DAC220(50/60Hz)GG3/8
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301005VXP2140A-03-5GDC24RcRc3/8
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301014VXP2140E-04-1G-BAC100(50/60Hz)RcRc1/2
13,950
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301023VXP2140-04N-3D-BAC110(50/60Hz)NPTNPT1/2
14,120
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301032VXP2140S-04F-1GAC100(50/60Hz)GG1/2
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301048VXP2140S-04N-3GAC110(50/60Hz)NPTNPT1/2
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301057VXP2140-03-1T-BAC100(50/60Hz)RcRc3/8
14,280
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301066VXP2140-03N-5T-BDC24NPTNPT3/8
14,280
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301075VXP2140T-04-2GSAC200(50/60Hz)RcRc1/2
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301084VXP2140-04-6TSDC12RcRc1/2
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301093VXP2140A-04-5CDC24RcRc1/2
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301102VXP2140-03N-3TLAC110(50/60Hz)NPTNPT3/8
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301118VXP2140-04N-3TLAC110(50/60Hz)NPTNPT1/2
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301127VXP2140-04N-2TLAC200(50/60Hz)NPTNPT1/2
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301136VXP2140-04-5DS-BDC24RcRc1/2
14,450
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301145VXP2140S-04F-4G-BAC220(50/60Hz)GG1/2
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301154VXP2140S-03F-4G-BAC220(50/60Hz)GG3/8
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301163VXP2140S-04N-4CAC220(50/60Hz)NPTNPT1/2
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301172VXP2140S-04F-4CAC220(50/60Hz)GG1/2
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301188VXP2140S-04T-3CAC110(50/60Hz)NPTFNPTF1/2
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301197VXP2140S-04T-4CAC220(50/60Hz)NPTFNPTF1/2
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301206VXP2140S-03-4CAC220(50/60Hz)RcRc3/8
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301215VXP2140S-04-7CAC240(50/60Hz)RcRc1/2
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301224VXP2140S-04N-3CAC110(50/60Hz)NPTNPT1/2
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301233VXP2140-04F-5DLDC24GG1/2
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301242VXP2140-04N-3DLAC110(50/60Hz)NPTNPT1/2
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301258VXP2140-03F-5DLDC24GG3/8
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301267VXP2140-03-4DLAC220(50/60Hz)RcRc3/8
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301276VXP2140-03F-4DZAC220(50/60Hz)GG3/8
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301285VXP2140-04F-5DZDC24GG1/2
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301294VXP2140-04F-4DZAC220(50/60Hz)GG1/2
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301303VXP2140-04N-3DZAC110(50/60Hz)NPTNPT1/2
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301312VXP2140-04N-5DZDC24NPTNPT1/2
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44301328VXP2140-04N-4DZAC220(50/60Hz)NPTNPT1/2
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする