V Series(VXP2272)

V Series(VXP2272) - SMCV Series(VXP2272) - SMCV Series(VXP2272) - SMCV Series(VXP2272) - SMCV Series(VXP2272) - SMCV Series(VXP2272) - SMCV Series(VXP2272) - SMCV Series(VXP2272) - SMC
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44306237VXP2272-12N-3CAC110(50/60Hz)NPTNPT1 1/4
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306246VXP2272-12N-5DLDC24NPTNPT1 1/4
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306255VXP2272-12F-3DLAC110(50/60Hz)GG1 1/4
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306264VXP2272-12N-3DZAC110(50/60Hz)NPTNPT1 1/4
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306273VXP2272-12F-5DZDC24GG1 1/4
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306282VXP2272-12N-5DZDC24NPTNPT1 1/4
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306298VXP2272S-12-1CAC100(50/60Hz)RcRc1 1/4
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306307VXP2272E-12F-4TLAC220(50/60Hz)GG1 1/4
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306316VXP2272S-12-4TAC220(50/60Hz)RcRc1 1/4
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306325VXP2272E-32-1GAC100(50/60Hz)-32Aフランジ
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306334VXP2272S-32-3GAC110(50/60Hz)-32Aフランジ
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306343VXP2272S-32-7GAC240(50/60Hz)-32Aフランジ
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306352VXP2272A-32-5DLDC24-32Aフランジ
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306368VXP2272S-32-4TAC220(50/60Hz)-32Aフランジ
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44306377VXP2272D-32-4TAC220(50/60Hz)-32Aフランジ
43,290
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする