V Series(VXR2150)

V Series(VXR2150) - SMCV Series(VXR2150) - SMCV Series(VXR2150) - SMCV Series(VXR2150) - SMCV Series(VXR2150) - SMCV Series(VXR2150) - SMCV Series(VXR2150) - SMCV Series(VXR2150) - SMC
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44308766VXR2150-06-7GRc3/4AC240(50/60Hz)Rc
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308775VXR2150-06F-4GG3/4AC220(50/60Hz)G
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308784VXR2150-04N-5GNPT1/2DC24NPT
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308793VXR2150-06F-5GG3/4DC24G
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308802VXR2150-04N-3GNPT1/2AC110(50/60Hz)NPT
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308818VXR2150-06N-3GNPT3/4AC110(50/60Hz)NPT
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308827VXR2150-04N-3CNPT1/2AC110(50/60Hz)NPT
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308836VXR2150-06N-3CNPT3/4AC110(50/60Hz)NPT
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308845VXR2150-04T-3CNPTF1/2AC110(50/60Hz)NPTF
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308854VXR2150-06T-3CNPTF3/4AC110(50/60Hz)NPTF
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308863VXR2150-04N-2GSNPT1/2AC200(50/60Hz)NPT
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308872VXR2150-04-7GSRc1/2AC240(50/60Hz)Rc
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308888VXR2150-04F-4GSG1/2AC220(50/60Hz)G
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308897VXR2150-04-8GSRc1/2AC48(50/60Hz)Rc
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308906VXR2150-06N-5GSNPT3/4DC24NPT
19,580
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308915VXR2150-06-7DRc3/4AC240(50/60Hz)Rc
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308924VXR2150-06F-2DG3/4AC200(50/60Hz)G
19,690
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
44308933VXR2150-04T-7DNPTF1/2AC240(50/60Hz)NPTF
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308942VXR2150-06F-4DG3/4AC220(50/60Hz)G
19,690
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
44308958VXR2150-04-7DRc1/2AC240(50/60Hz)Rc
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308967VXR2150-04F-5DG1/2DC24G
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308976VXR2150-06N-4DNPT3/4AC220(50/60Hz)NPT
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308985VXR2150-06N-3DNPT3/4AC110(50/60Hz)NPT
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44308994VXR2150-04N-4DNPT1/2AC220(50/60Hz)NPT
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309003VXR2150-04F-4DG1/2AC220(50/60Hz)G
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309012VXR2150-04N-3DNPT1/2AC110(50/60Hz)NPT
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309028VXR2150-06F-5DG3/4DC24G
19,690
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309037VXR2150-06N-3TNPT3/4AC110(50/60Hz)NPT
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309046VXR2150-04-6TRc1/2DC12Rc
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309055VXR2150-04T-7DSNPTF1/2AC240(50/60Hz)NPTF
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309064VXR2150-04T-2DSNPTF1/2AC200(50/60Hz)NPTF
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309073VXR2150-04-7DSRc1/2AC240(50/60Hz)Rc
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309082VXR2150-04F-4DSG1/2AC220(50/60Hz)G
20,020
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309098VXR2150-06-6TSRc3/4DC12Rc
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309107VXR2150-04T-3TLNPTF1/2AC110(50/60Hz)NPTF
20,240
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309116VXR2150-04-3DLRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309125VXR2150-06T-3DLNPTF3/4AC110(50/60Hz)NPTF
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309134VXR2150-04F-4DLG1/2AC220(50/60Hz)G
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309143VXR2150-06F-4DLG3/4AC220(50/60Hz)G
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309152VXR2150-04T-1TZNPTF1/2AC100(50/60Hz)NPTF
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309168VXR2150-04N-3DZNPT1/2AC110(50/60Hz)NPT
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309177VXR2150-04N-5DZNPT1/2DC24NPT
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309186VXR2150-06F-1DZG3/4AC100(50/60Hz)G
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309195VXR2150-06F-3DZG3/4AC110(50/60Hz)G
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309204VXR2150-04F-5DZG1/2DC24G
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309213VXR2150D-04F-4GG1/2AC220(50/60Hz)G
22,110
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309222VXR2150A-04T-6GSNPTF1/2DC12NPTF
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309238VXR2150D-04N-3CNPT1/2AC110(50/60Hz)NPT
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309247VXR2150D-06N-7CNPT3/4AC240(50/60Hz)NPT
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44309256VXR2150A-04-4DLRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
23,430
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする