SMC
V Series(VXR2152)
ポート数
2
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44309283
VXR2152-04F-4D
G
AC220(50/60Hz)
G1/2
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309292
VXR2152-04-5DL
Rc
DC24
Rc1/2
¥
22,220
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください