曜日別特売

V Series(VXR2262)

V Series(VXR2262) - SMCV Series(VXR2262) - SMCV Series(VXR2262) - SMCV Series(VXR2262) - SMC
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44309588VXR2262-10N-3CNPT1AC110(50/60Hz)NPT
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309597VXR2262-10F-4DG1AC220(50/60Hz)G
24,750
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309606VXR2262-10F-5DG1DC24G
24,750
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309615VXR2262-10-4DLRc1AC220(50/60Hz)Rc
25,580
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする