曜日別特売

V Series(VXR2270)

V Series(VXR2270) - SMCV Series(VXR2270) - SMCV Series(VXR2270) - SMCV Series(VXR2270) - SMCV Series(VXR2270) - SMCV Series(VXR2270) - SMCV Series(VXR2270) - SMCV Series(VXR2270) - SMC
ポート数
2
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油
内容量
1個
全21種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
21種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44309624VXR2270-12F-4GG1 1/4AC220(50/60Hz)G
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309633VXR2270-12N-2GNPT1 1/4AC200(50/60Hz)NPT
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309642VXR2270-12N-1GNPT1 1/4AC100(50/60Hz)NPT
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309658VXR2270-12N-5GNPT1 1/4DC24NPT
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309667VXR2270-12T-4GNPTF1 1/4AC220(50/60Hz)NPTF
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309676VXR2270-12T-3CNPTF1 1/4AC110(50/60Hz)NPTF
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309685VXR2270-12N-7DNPT1 1/4AC240(50/60Hz)NPT
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309694VXR2270-12F-5DG1 1/4DC24G
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309703VXR2270-12-7DRc1 1/4AC240(50/60Hz)Rc
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309712VXR2270-12-6DRc1 1/4DC12Rc
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309728VXR2270-12N-3TNPT1 1/4AC110(50/60Hz)NPT
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309737VXR2270-12N-5TNPT1 1/4DC24NPT
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309746VXR2270-12F-1TG1 1/4AC100(50/60Hz)G
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309755VXR2270-12N-5DLNPT1 1/4DC24NPT
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309764VXR2270-12F-5DLG1 1/4DC24G
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309773VXR2270-12N-5DZNPT1 1/4DC24NPT
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309782VXR2270-12F-5DZG1 1/4DC24G
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309798VXR2270D-12F-4GG1 1/4AC220(50/60Hz)G
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309807VXR2270A-12-5DLRc1 1/4DC24Rc
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309816VXR2270A-12-4DLRc1 1/4AC220(50/60Hz)Rc
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44309825VXR2270A-12F-5DZG1 1/4DC24G
35,920
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする