SMC
V Series(VXR2270)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G1 1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
注文コード
44309624
品番
VXR2270-12F-4G
参考基準価格(税別)
¥30,470
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
管接続口径
G1 1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
ポート数
2
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油