V Series(VXR2382)

V Series(VXR2382) - SMCV Series(VXR2382) - SMC
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油ねじの種類G管接続口径G1 1/2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44310096VXR2382-14F-4DAC220(50/60Hz)
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44310105VXR2382-14F-5DDC24
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする