SMC
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
508
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
オリフィス径(Φmm)
使用流体
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44310403
VXS235BA
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310412
VXS235BEA
CADデータダウンロード
(E) AC230
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310428
VXS235BD
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
9,740
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44310437
VXS235BC
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310446
VXS235AA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44310455
VXS235AAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310464
VXS235AZ1U
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310473
VXS235AB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310482
VXS235BZ1BA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310498
VXS235AZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310507
VXS235AC
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310516
VXS235AD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310525
VXS235AE
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310534
VXS235AZ1UB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310543
VXS235AEA
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310552
VXS235BB
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310568
VXS235BZ1B
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310577
VXS235ABXCB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310586
VXS235BDXCA
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310595
VXS235BDXCC
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,010
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310604
VXS235BEXB
CADデータダウンロード
(E) AC230
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310613
VXS235BBXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310622
VXS235AEXB
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310638
VXS235AAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310647
VXS235BDXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310656
VXS235BAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310665
VXS235AZ1BXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310674
VXS235BZ1Y
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310683
VXS235AV
CADデータダウンロード
(V) AC200
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44310692
VXS235AZ1Q
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310708
VXS235AUB
CADデータダウンロード
(U) AC110
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310717
VXS235AT
CADデータダウンロード
(T) AC100
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310726
VXS235AU
CADデータダウンロード
(U) AC110
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310735
VXS235BT
CADデータダウンロード
(T) AC100
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44310744
VXS235BZ1BXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310753
VXS235AVZ
CADデータダウンロード
(V) AC200
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,340
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310762
VXS235ABXBA
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310778
VXS235BVXB
CADデータダウンロード
AC200
3/8
10
蒸気用
(B)C37
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310787
VXS235BVXBB
CADデータダウンロード
AC200
3/8
10
蒸気用
(B)C37
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310796
VXS235AN
CADデータダウンロード
(N) AC100
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310805
VXS235BQ
CADデータダウンロード
(Q) AC200
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310814
VXS235BNB
CADデータダウンロード
(N) AC100
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310823
VXS235BN
CADデータダウンロード
(N) AC100
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44310832
VXS235BZ1LA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310848
VXS235AQ
CADデータダウンロード
(Q) AC200
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310857
VXS235BZ1WA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310866
VXS235APB
CADデータダウンロード
(P) AC110
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310875
VXS235AP
CADデータダウンロード
(P) AC110
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310884
VXS235AQZ
CADデータダウンロード
(Q) AC200
1/4
10
蒸気
(A) C37
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44310893
VXS235BPBXCA
CADデータダウンロード
(P) AC110
3/8
10
蒸気
(B) C37
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ