曜日別特売

V Series(VXV3130)

V Series(VXV3130) - SMCV Series(VXV3130) - SMCV Series(VXV3130) - SMCV Series(VXV3130) - SMCV Series(VXV3130) - SMCV Series(VXV3130) - SMCV Series(VXV3130) - SMCV Series(VXV3130) - SMC
内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44315942VXV3130-02-4GR1AC220(50/60Hz)1/43直動式Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44315958VXV3130-02-2GR1AC200(50/60Hz)1/43直動式Rc
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44315967VXV3130-01N-5G1DC241/83直動式NPT
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
44315976VXV3130-02N-BGR1-B-1/43直動式NPT
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44315985VXV3130-01N-3GR1-BAC110(50/60Hz)1/83直動式NPT
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44315994VXV3130Z-02-5G1-BDC241/43直動式Rc
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316003VXV3130-01F-5DO1-BDC241/83直動式G
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316012VXV3130-02-1DR1AC100(50/60Hz)1/43直動式Rc
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316028VXV3130-01-5D1DC241/83直動式Rc
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316037VXV3130-02-4DR1AC220(50/60Hz)1/43直動式Rc
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316046VXV3130-01F-5GS1-BDC241/83直動式G
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316055VXV3130-02-2DR1-BAC200(50/60Hz)1/43直動式Rc
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316064VXV3130-02-5DS1-BDC241/43直動式Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316073VXV3130-01-1DLR1AC100(50/60Hz)1/83直動式Rc
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316082VXV3130-02F-5DL1-BDC241/43直動式G
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316098VXV3130-02F-5DZ1DC241/43直動式G
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316107VXV3130A-02-5GS1DC241/43直動式Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316116VXV3130-02-2DLR1-BAC200(50/60Hz)1/43直動式Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316125VXV3130-01F-5DZ1-BDC241/83直動式G
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316134VXV3130-02F-5DZ1-BDC241/43直動式G
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316143VXV3130A-01-5GS1-BDC241/83直動式Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316152VXV3130A-02-2DR1-BAC200(50/60Hz)1/43直動式Rc
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316168VXV3130Z-01-5DZ1-BDC241/83直動式Rc
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316177VXV3130A-02-5DZ1-BDC241/43直動式Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316186VXV3130AZ-01-5DZ1-BDC241/83直動式Rc
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316195VXV3130G-02-2DR1-BAC200(50/60Hz)1/43直動式Rc
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316204VXV3130G-01-5TS1-BDC241/83直動式Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316213VXV3130H-02F-5D1DC241/43直動式G
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316222VXV3130HZ-02F-5DO1-BDC241/43直動式G
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316238VXV3130H-02-2DR1-BAC200(50/60Hz)1/43直動式Rc
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316247VXV3130HZ-01-5D1DC241/83直動式Rc
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316256VXV3130GZ-01-5DZ1-BDC241/83直動式Rc
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316265VXV3130H-01-5TZ1-BDC241/83直動式Rc
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316274VXV3130H-01-5DZ1-BDC241/83直動式Rc
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316283VXV3130HZ-01-5DZ1DC241/83直動式Rc
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする