SMC
V Series(VXV3242)
作動方式
直動式
ポート数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44316703
VXV3242-03-5G1
Rc
3/8
DC24
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316712
VXV3242-02N-5G1
NPT
1/4
DC24
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316728
VXV3242-02-4GR1
Rc
1/4
AC220(50/60Hz)
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316737
VXV3242-02F-5G1-B
G
1/4
DC24
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316746
VXV3242-03T-3GR1-B
NPTF
3/8
AC110(50/60Hz)
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316755
VXV3242-03-5G1-B
Rc
3/8
DC24
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316764
VXV3242-02F-5DO1
G
1/4
DC24
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316773
VXV3242-02F-4DR1-B
G
1/4
AC220(50/60Hz)
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316782
VXV3242Z-02-5GS1-B
Rc
1/4
DC24
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316798
VXV3242-03-5DS1-B
Rc
3/8
DC24
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316807
VXV3242-02-1DLR1
Rc
1/4
AC100(50/60Hz)
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316816
VXV3242-02-1DLR1-B
Rc
1/4
AC100(50/60Hz)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316825
VXV3242-02F-5DZ1
G
1/4
DC24
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316834
VXV3242-03-2DLR1-B
Rc
3/8
AC200(50/60Hz)
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316843
VXV3242-03-5TZ1-B
Rc
3/8
DC24
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44316852
VXV3242H-02-5TZ1-B
Rc
1/4
DC24
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください