曜日別特売

V Series(VXV3342)

V Series(VXV3342) - SMCV Series(VXV3342) - SMCV Series(VXV3342) - SMCV Series(VXV3342) - SMCV Series(VXV3342) - SMCV Series(VXV3342) - SMCV Series(VXV3342) - SMCV Series(VXV3342) - SMC
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44317157VXV3342-02-4GR1AC220(50/60Hz)1/43直動式Rc
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317166VXV3342-02F-5G1DC241/43直動式G
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317175VXV3342-03-5DO1-BDC243/83直動式Rc
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317184VXV3342-03-5D1-BDC243/83直動式Rc
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317193VXV3342-03-1TR1AC100(50/60Hz)3/83直動式Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317202VXV3342-03-5DL1DC243/83直動式Rc
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317218VXV3342-03-4DLR1-BAC220(50/60Hz)3/83直動式Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317227VXV3342-03-1DLR1-BAC100(50/60Hz)3/83直動式Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317236VXV3342-03N-5DZ1DC243/83直動式NPT
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317245VXV3342-02-5DZ1-BDC241/43直動式Rc
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317254VXV3342-03F-5DZ1-BDC243/83直動式G
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317263VXV3342Z-03-5DZ1DC243/83直動式Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317272VXV3342G-03-5G1-BDC243/83直動式Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317288VXV3342H-03-1GR1-BAC100(50/60Hz)3/83直動式Rc
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317297VXV3342HZ-02-5G1DC241/43直動式Rc
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317306VXV3342H-03-5GS1-BDC243/83直動式Rc
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317315VXV3342H-02-5DZ1-BDC241/43直動式Rc
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44317324VXV3342HZ-03N-5DL1-BDC243/83直動式NPT
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする