曜日別特売

V Series(VXZ2240)

V Series(VXZ2240) - SMCV Series(VXZ2240) - SMCV Series(VXZ2240) - SMCV Series(VXZ2240) - SMCV Series(VXZ2240) - SMCV Series(VXZ2240) - SMCV Series(VXZ2240) - SMCV Series(VXZ2240) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1/2内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44318645VXZ2240-04F-7GR1AC240(50/60Hz)G
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318688VXZ2240-04N-1CR1AC100(50/60Hz)NPT
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318733VXZ2240-04F-VD1-G
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318742VXZ2240Z-04N-5GS1DC24NPT
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318767VXZ2240Z-04-4TR1AC220(50/60Hz)Rc
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318794VXZ2240-04T-5DS1-BDC24NPTF
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318803VXZ2240Z-04-1TR1-BAC100(50/60Hz)Rc
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318812VXZ2240-04T-5DL1DC24NPTF
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318828VXZ2240Z-04-5TS1-BDC24Rc
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318846VXZ2240Z-04N-4DLR1AC220(50/60Hz)NPT
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318855VXZ2240Z-04-3DLR1AC110(50/60Hz)Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318864VXZ2240E-04-4T1AC220(50/60Hz)Rc
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318873VXZ2240Z-04-5TL1-BDC24Rc
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318882VXZ2240-04T-3DLR1-BAC110(50/60Hz)NPTF
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318916VXZ2240AZ-04F-BDR1-G
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318925VXZ2240AZ-04-1DR1AC100(50/60Hz)Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318934VXZ2240A-04F-JTR1AC230(50/60Hz)G
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318943VXZ2240A-04T-3TLR1AC110(50/60Hz)NPTF
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318952VXZ2240A-04-1TLR1-BAC100(50/60Hz)Rc
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318968VXZ2240P-04F-JG1AC230(50/60Hz)G
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318977VXZ2240G-04-2DOR1AC200(50/60Hz)Rc
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318986VXZ2240G-04F-5C1-BDC24G
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318995VXZ2240J-04F-3CR1AC110(50/60Hz)G
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319004VXZ2240G-04-BDR1-Rc
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319013VXZ2240G-04N-5D1DC24NPT
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319022VXZ2240G-04F-3DR1AC110(50/60Hz)G
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319038VXZ2240GZ-04-4DR1AC220(50/60Hz)Rc
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319047VXZ2240G-04N-1TR1AC100(50/60Hz)NPT
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319056VXZ2240G-04-JTR1AC230(50/60Hz)Rc
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319065VXZ2240J-04-6D1DC12Rc
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319083VXZ2240GZ-04-2TR1-BAC200(50/60Hz)Rc
26,790
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319092VXZ2240GZ-04-2TLR1AC200(50/60Hz)Rc
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319108VXZ2240G-04N-5DL1DC24NPT
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319117VXZ2240P-04-JTS1AC230(50/60Hz)Rc
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319126VXZ2240P-04-1TS1AC100(50/60Hz)Rc
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319153VXZ2240GZ-04-2DLR1-BAC200(50/60Hz)Rc
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319162VXZ2240P-04-4TL1AC220(50/60Hz)Rc
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319178VXZ2240L-04-2CR1AC200(50/60Hz)Rc
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319187VXZ2240L-04-6C1DC12Rc
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319196VXZ2240H-04-5C1-BDC24Rc
27,720
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319205VXZ2240P-04-4TZ1AC220(50/60Hz)Rc
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319214VXZ2240P-04T-1TZ1AC100(50/60Hz)NPTF
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319223VXZ2240J-04N-5DZ1-BDC24NPT
27,890
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319232VXZ2240J-04T-5DZ1-BDC24NPTF
27,890
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44319302VXZ2240H-04-2DLR1-BAC200(50/60Hz)Rc
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44318654VXZ2240-04N-3GAC110(50/60Hz)NPT
9,400
取扱い終了
返品不可
44318663VXZ2240-04T-5GDC24NPTF
9,400
取扱い終了
返品不可
44318672VXZ2240-04N-3CAC110(50/60Hz)NPT
9,800
取扱い終了
返品不可
44318697VXZ2240E-04F-4GAC220(50/60Hz)G
10,200
取扱い終了
返品不可
44318706VXZ2240-04-4DOR1-BAC220(50/60Hz)Rc
10,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする