SMC
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)
ポート数
2
使用流体
空気用
内容量
1個
全547種類を絞り込む
電圧(V)
選択してください
(A) DC24
(B) AC100
(C) AC110
(D) AC200
(E) AC230
(F) DC24
(G) DC24
(H) AC100
(J) AC110
(K) AC200
(L) AC230
(M) DC24
(N) AC100
(P) AC110
(Q) AC200
(S) DC24
(T) AC100
(U) AC110
(Y) DC24
AC24
AC48
AC100
AC110
AC200
AC220
AC230
AC240
DC12
DC24
口径
選択してください
1/4
3/8
Φ3/8ワンタッチ管継手
Φ10ワンタッチ管継手
Φ12ワンタッチ管継手
547種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44319598
VXZ230CD
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ10ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319607
VXZ230DA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319616
VXZ230CA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
44319625
VXZ230CB
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ10ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319634
VXZ230DE
CADデータダウンロード
(E) AC230
Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319643
VXZ230EA
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ12ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44319652
VXZ230DD
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319668
VXZ230EB
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ12ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319677
VXZ230DB
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319686
VXZ230EC
CADデータダウンロード
(C) AC110
Φ12ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319695
VXZ230ED
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ12ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319704
VXZ230EE
CADデータダウンロード
(E) AC230
Φ12ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319713
VXZ230EZ1B
CADデータダウンロード
AC220
Φ12ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319722
VXZ230CC
CADデータダウンロード
(C) AC110
Φ10ワンタッチ管継手
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319738
VXZ230AC
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319747
VXZ230ABB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319756
VXZ230ADA
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319765
VXZ230AE
CADデータダウンロード
(E) AC230
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319774
VXZ230ACB
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319783
VXZ230AAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319792
VXZ230AAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319808
VXZ230ABA
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319817
VXZ230BZ1A
CADデータダウンロード
AC48
3/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319826
VXZ230BZ1U
CADデータダウンロード
AC24
3/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319835
VXZ230BZ1C
CADデータダウンロード
AC240
3/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319844
VXZ230BZ1B
CADデータダウンロード
AC220
3/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44319853
VXZ230BZ1D
CADデータダウンロード
DC12
3/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319862
VXZ230BE
CADデータダウンロード
(E) AC230
3/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319878
VXZ230BDB
CADデータダウンロード
(D) AC200
3/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319887
VXZ230BC
CADデータダウンロード
(C) AC110
3/8
¥
7,370
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319896
VXZ230BBB
CADデータダウンロード
(B) AC100
3/8
¥
7,370
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319905
VXZ230BAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319914
VXZ230BAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
3/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319923
VXZ230AZ1U
CADデータダウンロード
AC24
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319932
VXZ230AZ1B
CADデータダウンロード
AC220
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319948
VXZ230AZ1A
CADデータダウンロード
AC48
1/4
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319957
VXZ230DDZ
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319966
VXZ230DAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319975
VXZ230EAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ12ワンタッチ管継手
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319984
VXZ230CAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ10ワンタッチ管継手
¥
7,480
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44319993
VXZ230CBZ
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ10ワンタッチ管継手
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
44320002
VXZ230DBZ
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ3/8ワンタッチ管継手
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44320018
VXZ230CDZ
CADデータダウンロード
(D) AC200
Φ10ワンタッチ管継手
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44320027
VXZ230EBZ
CADデータダウンロード
(B) AC100
Φ12ワンタッチ管継手
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
44320036
VXZ230ACXB
CADデータダウンロード
(C) AC110
1/4
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44320045
VXZ230ABZ
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44320054
VXZ230ADD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44320063
VXZ230AAD
CADデータダウンロード
(A) DC24
1/4
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44320072
VXZ230ADXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/4
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
44320088
VXZ230ABD
CADデータダウンロード
(B) AC100
1/4
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ