VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A) - SMC
ポート数2口径1/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用内容量1個
全172種類を絞り込む
電圧(V)
172種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44325067VXZ232AC(C) AC110(A) C37
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325076VXZ232AE(E) AC230(A) C37
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325085VXZ232ABA(B) AC100(A) C37
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325094VXZ232AZ1BAC220(A) C37
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325103VXZ232AZ1UAC24(A) C37
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325112VXZ232ACB(C) AC110(A) C37
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325128VXZ232AAB(A) DC24(A) C37
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325137VXZ232AAA(A) DC24(A) C37
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325146VXZ232ABAXB(B) AC100(A) C37
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325155VXZ232AZ1BXBAC220(A) C37
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325164VXZ232AZ1CXBAC240(A) C37
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325173VXZ232ACXB(C) AC110(A) C37
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325182VXZ232AZ1DBXBDC12(A) C37
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325198VXZ232AABXB(A) DC24(A) C37
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325207VXZ232AAAXB(A) DC24(A) C37
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325216VXZ232AAD(A) DC24(A) C37
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325225VXZ232AAZ(A) DC24(A) C37
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325234VXZ232AZ1AXBAC48(A) C37
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325243VXZ232ADZ(D) AC200(A) C37
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325252VXZ232AAXCC(A) DC24(A) C37
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325268VXZ232AAXCB(A) DC24(A) C37
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325277VXZ232ADXCA(D) AC200(A) C37
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325286VXZ232AAXCA(A) DC24(A) C37
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325295VXZ232ACXCA(C) AC110(A) C37
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325304VXZ232AAZXB(A) DC24(A) C37
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325313VXZ232ABZXB(B) AC100(A) C37
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325322VXZ232AAXBA(A) DC24(A) C37
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325338VXZ232ASB(S) DC24(A) C37
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325347VXZ232ADXBC(D) AC200(A) C37
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325356VXZ232AUB(U) AC110(A) C37
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325365VXZ232ADXBA(D) AC200(A) C37
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325374VXZ232ABXBA(B) AC100(A) C37
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325383VXZ232AAXBC(A) DC24(A) C37
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325392VXZ232AAXBB(A) DC24(A) C37
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325408VXZ232AS(S) DC24(A) C37
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325417VXZ232ABX332(B) AC100(A) C37
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325426VXZ232AZ1DX332DC12(A) C37
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325435VXZ232AAX332(A) DC24(A) C37
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325444VXZ232AVXBAC200(A)C37
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325453VXZ232ATXB(T) AC100(A) C37
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325462VXZ232AZ3EAAC230(A) C37
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325478VXZ232ABX332D(B) AC100(A) C37
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325487VXZ232AZ3ADC24(A) C37
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325496VXZ232AZ3AADC24(A) C37
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325505VXZ232ATZXB(T) AC100(A) C37
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325514VXZ232AZ3AXBDC24(A) C37
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325523VXZ232AZ3VXBAC24(A) C37
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325532VXZ232AZ3AAXBDC24(A) C37
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325548VXZ232AAEX332D(A) DC24(A) C37
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44325557VXZ232AFB(F) DC24(A) C37
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする