SMC
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232B)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
口径
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
206
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44326783
VXZ232BZ1U
CADデータダウンロード
AC24
(B) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326792
VXZ232BC
CADデータダウンロード
(C) AC110
(B) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326808
VXZ232BBB
CADデータダウンロード
(B) AC100
(B) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326817
VXZ232BZ1D
CADデータダウンロード
DC12
(B) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326826
VXZ232BBA
CADデータダウンロード
(B) AC100
(B) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326835
VXZ232BEA
CADデータダウンロード
(E) AC230
(B) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326844
VXZ232BE
CADデータダウンロード
(E) AC230
(B) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326853
VXZ232BAA
CADデータダウンロード
(A) DC24
(B) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326862
VXZ232BAB
CADデータダウンロード
(A) DC24
(B) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326878
VXZ232BDA
CADデータダウンロード
(D) AC200
(B) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326887
VXZ232BZ1A
CADデータダウンロード
AC48
(B) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326896
VXZ232BDB
CADデータダウンロード
(D) AC200
(B) C37
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326905
VXZ232BBZ
CADデータダウンロード
(B) AC100
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326914
VXZ232BCBXB
CADデータダウンロード
(C) AC110
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326923
VXZ232BDZ
CADデータダウンロード
(D) AC200
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326932
VXZ232BEBXB
CADデータダウンロード
(E) AC230
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326948
VXZ232BZ1DXB
CADデータダウンロード
DC12
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326957
VXZ232BAZ
CADデータダウンロード
(A) DC24
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326966
VXZ232BZ1BZ
CADデータダウンロード
AC220
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326975
VXZ232BZ1BXB
CADデータダウンロード
AC220
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326984
VXZ232BZ1AXB
CADデータダウンロード
AC48
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44326993
VXZ232BABXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327002
VXZ232BDXB
CADデータダウンロード
(D) AC200
(B) C37
¥
9,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327018
VXZ232BDD
CADデータダウンロード
(D) AC200
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327027
VXZ232BCXB
CADデータダウンロード
(C) AC110
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327036
VXZ232BY
CADデータダウンロード
(Y) DC24
(B) C37
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327045
VXZ232BZ1DXCC
CADデータダウンロード
DC12
(B) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327054
VXZ232BDXCC
CADデータダウンロード
(D) AC200
(B) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327063
VXZ232BDXCB
CADデータダウンロード
(D) AC200
(B) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327072
VXZ232BDXCA
CADデータダウンロード
(D) AC200
(B) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327088
VXZ232BAXCB
CADデータダウンロード
(A) DC24
(B) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327097
VXZ232BCXCC
CADデータダウンロード
(C) AC110
(B) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327106
VXZ232BBXCB
CADデータダウンロード
(B) AC100
(B) C37
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327115
VXZ232BBZXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
(B) C37
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327124
VXZ232BYXB
CADデータダウンロード
(Y) DC24
(B) C37
¥
9,460
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327133
VXZ232BDXBA
CADデータダウンロード
(D) AC200
(B) C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327142
VXZ232BAXBB
CADデータダウンロード
(A) DC24
(B) C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327158
VXZ232BS
CADデータダウンロード
(S) DC24
(B) C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44327167
VXZ232BSA
CADデータダウンロード
(S) DC24
(B) C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327176
VXZ232BBXBA
CADデータダウンロード
(B) AC100
(B) C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327185
VXZ232BBXBB
CADデータダウンロード
(B) AC100
(B) C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327194
VXZ232BT
CADデータダウンロード
(T) AC100
(B) C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327203
VXZ232BZ1Q
CADデータダウンロード
AC220
(B) C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327212
VXZ232BBXBC
CADデータダウンロード
(B) AC100
(B) C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327228
VXZ232BU
CADデータダウンロード
(U) AC110
(B) C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327237
VXZ232BUB
CADデータダウンロード
(U) AC110
(B) C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327246
VXZ232BV
CADデータダウンロード
AC200
(B)C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327255
VXZ232BDXBB
CADデータダウンロード
(D) AC200
(B) C37
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327264
VXZ232BBAX332
CADデータダウンロード
(B) AC100
(B) C37
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44327273
VXZ232BSXB
CADデータダウンロード
(S) DC24
(B) C37
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ