曜日別特売

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C) - SMC
ポート数2口径1/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用内容量1個
182件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44328847VXZ232CZ1BBAC220(C) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328856VXZ232CC(C) AC110(C) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328865VXZ232CCA(C) AC110(C) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328874VXZ232CCB(C) AC110(C) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328883VXZ232CZ1BAC220(C) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328892VXZ232CB(B) AC100(C) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328908VXZ232CAB(A) DC24(C) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328917VXZ232CA(A) DC24(C) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328926VXZ232CCBXB(C) AC110(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328935VXZ232CCXB(C) AC110(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328944VXZ232CDD(D) AC200(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328953VXZ232CDXB(D) AC200(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328962VXZ232CZ1DZDC12(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328978VXZ232CBZ(B) AC100(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328987VXZ232CDZ(D) AC200(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44328996VXZ232CY(Y) DC24(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329005VXZ232CABXB(A) DC24(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329014VXZ232CZ1TDC12(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329023VXZ232CAZ(A) DC24(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329032VXZ232CAXB(A) DC24(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329048VXZ232CZ1CXBAC240(C) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329057VXZ232CADXB(A) DC24(C) SUS
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329066VXZ232CDDXB(D) AC200(C) SUS
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329075VXZ232CAZXB(A) DC24(C) SUS
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329084VXZ232CZ1AZXBAC48(C) SUS
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329093VXZ232CS(S) DC24(C) SUS
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329102VXZ232CBXBB(B) AC100(C) SUS
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329118VXZ232CVXBAC200(C)SUS
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329127VXZ232CTZ(T) AC100(C) SUS
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329136VXZ232CBX332D(B) AC100(C) SUS
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329145VXZ232CZ3AADC24(C) SUS
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329154VXZ232CTZXB(T) AC100(C) SUS
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329163VXZ232CVZXBAC200(C)SUS
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329172VXZ232CZ3AXBDC24(C) SUS
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329188VXZ232CZ3CBXBAC110(C) SUS
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329197VXZ232CF(F) DC24(C) SUS
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329206VXZ232CZ1EDC12(C) SUS
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329215VXZ232CZ1JDC12(C) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329224VXZ232CJ(J) AC110(C) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329233VXZ232CL(L) AC230(C) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329242VXZ232CLA(L) AC230(C) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329258VXZ232CH(H) AC100(C) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329267VXZ232CK(K) AC200(C) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329276VXZ232CZ1FAC48(C) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329285VXZ232CGB(G) DC24(C) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329294VXZ232CZ3AZXBDC24(C) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329303VXZ232CG(G) DC24(C) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44329312VXZ232CZ1VAAC24(C) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329328VXZ232CGA(G) DC24(C) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44329337VXZ232CFZ(F) DC24(C) SUS
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする