曜日別特売

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232D)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232D) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径3/8内容量1個
全186種類を絞り込む
電圧(V)
186種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44330667VXZ232DD(D) AC200(D) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330676VXZ232DAB(A) DC24(D) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330685VXZ232DC(C) AC110(D) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330694VXZ232DCB(C) AC110(D) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330703VXZ232DEA(E) AC230(D) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330712VXZ232DB(B) AC100(D) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330728VXZ232DDB(D) AC200(D) SUS
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330737VXZ232DBZ(B) AC100(D) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330746VXZ232DBXB(B) AC100(D) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330755VXZ232DY(Y) DC24(D) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330764VXZ232DCXB(C) AC110(D) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330773VXZ232DAZ(A) DC24(D) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330782VXZ232DZ1BXBAC220(D) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330798VXZ232DAXB(A) DC24(D) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330807VXZ232DDXB(D) AC200(D) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330816VXZ232DDZ(D) AC200(D) SUS
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330825VXZ232DAXCA(A) DC24(D) SUS
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330834VXZ232DABXCA(A) DC24(D) SUS
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330843VXZ232DBXCB(B) AC100(D) SUS
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330852VXZ232DBXCA(B) AC100(D) SUS
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330868VXZ232DAXCB(A) DC24(D) SUS
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330877VXZ232DABXCC(A) DC24(D) SUS
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330886VXZ232DABXCB(A) DC24(D) SUS
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330895VXZ232DBZXB(B) AC100(D) SUS
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330904VXZ232DAZXB(A) DC24(D) SUS
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330913VXZ232DBXBC(B) AC100(D) SUS
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330922VXZ232DBXBB(B) AC100(D) SUS
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330938VXZ232DBXBA(B) AC100(D) SUS
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330947VXZ232DS(S) DC24(D) SUS
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44330956VXZ232DZ1SDC12(D) SUS
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330965VXZ232DVAC200(D)SUS
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330974VXZ232DAX332(A) DC24(D) SUS
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330983VXZ232DBX332(B) AC100(D) SUS
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44330992VXZ232DVXBAC200(D)SUS
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331008VXZ232DAZXBA(A) DC24(D) SUS
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331017VXZ232DBX332D(B) AC100(D) SUS
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331026VXZ232DAX332D(A) DC24(D) SUS
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331035VXZ232DYX332(Y) DC24(D) SUS
12,650
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331044VXZ232DVZXBAC200(D)SUS
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331053VXZ232DAZX332D(A) DC24(D) SUS
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331062VXZ232DFB(F) DC24(D) SUS
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331078VXZ232DFA(F) DC24(D) SUS
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331087VXZ232DZ1EDC12(D) SUS
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331096VXZ232DSX332(S) DC24(D) SUS
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331105VXZ232DYX332B(Y) DC24(D) SUS
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331114VXZ232DYX332A(Y) DC24(D) SUS
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331123VXZ232DLA(L) AC230(D) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331132VXZ232DJ(J) AC110(D) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331148VXZ232DJB(J) AC110(D) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44331157VXZ232DGA(G) DC24(D) SUS
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする