曜日別特売

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232DZ)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232DZ) - SMC
ポート数2口径3/8ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUS内容量1個
全25種類を絞り込む
電圧(V)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
電気オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44332523VXZ232DZ3ADC24(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332532VXZ232DZ3EAAC230(3E) DINコネクタなし - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332548VXZ232DZ3AADC24(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332557VXZ232DZ3FAXBAC48(3F) DINコネクタなし - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332566VXZ232DZ3AAXCBDC24(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332575VXZ232DZ3AX332DC24(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332584VXZ232DZ2RAC220(2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332593VXZ232DZ2KDC24(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332602VXZ232DZ2WAC24(2W) ランプ付 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332618VXZ232DZ2LAC100(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332627VXZ232DZ2NAC200(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332636VXZ232DZ2NZAC200(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332645VXZ232DZ2LXBAC100(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332654VXZ232DZ2KZDC24(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332663VXZ232DZ2LXCAAC100(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332672VXZ232DZ2NXCAAC200(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332688VXZ232DZ2GZAC220(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332697VXZ232DZ2KXBADC24(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332706VXZ232DZ2KZXBADC24(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332715VXZ232DZ2JX332DDC12(2J) ランプ付 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332724VXZ232DZ2LCAC100(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332733VXZ232DZ2NCAC200(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332742VXZ232DZ2LHAC100(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332758VXZ232DZ2GHAC220(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44332767VXZ232DZ2GCXBAC220(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする