V Series(VXZ2350)

V Series(VXZ2350) - SMCV Series(VXZ2350) - SMCV Series(VXZ2350) - SMCV Series(VXZ2350) - SMCV Series(VXZ2350) - SMCV Series(VXZ2350) - SMCV Series(VXZ2350) - SMCV Series(VXZ2350) - SMC
内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44336748VXZ2350-06N-7GR1-BAC240(50/60Hz)3/42パイロット式NPT
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336766VXZ2350-06N-6D1DC123/42パイロット式NPT
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336775VXZ2350Z-06N-5GS1DC243/42パイロット式NPT
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336784VXZ2350-06-3DR1-BAC110(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336793VXZ2350-06N-6D1-BDC123/42パイロット式NPT
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336818VXZ2350-06N-1TLR1AC100(50/60Hz)3/42パイロット式NPT
14,520
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
44336827VXZ2350-06T-3DLR1AC110(50/60Hz)3/42パイロット式NPTF
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336845VXZ2350D-06-3C1AC110(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336854VXZ2350A-06F-BDR1-3/42パイロット式G
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336888VXZ2350AZ-06-5DS1DC243/42パイロット式Rc
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336897VXZ2350D-06-1TS1AC100(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336915VXZ2350D-06-1TL1-BAC100(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336924VXZ2350G-06N-1DR1AC100(50/60Hz)3/42パイロット式NPT
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336933VXZ2350P-06-3C1AC110(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336942VXZ2350J-06-BDR1-3/42パイロット式Rc
34,490
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336958VXZ2350J-06-5GS1-BDC243/42パイロット式Rc
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336967VXZ2350G-06T-4DLR1AC220(50/60Hz)3/42パイロット式NPTF
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336985VXZ2350GZ-06-4DLR1AC220(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336994VXZ2350GZ-06-2DLR1AC200(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337003VXZ2350G-06N-4DLR1-BAC220(50/60Hz)3/42パイロット式NPT
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337012VXZ2350J-06-5DL1DC243/42パイロット式Rc
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337028VXZ2350H-06-1GR1-BAC100(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337037VXZ2350P-06-4TL1AC220(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337046VXZ2350JZ-06-1TLR1-BAC100(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337055VXZ2350N-06-3C1AC110(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337064VXZ2350J-06-5TZ1-BDC243/42パイロット式Rc
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337073VXZ2350P-06-4TZ1AC220(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337082VXZ2350L-06-6D1DC123/42パイロット式Rc
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337098VXZ2350L-06-2DR1-BAC200(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
36,520
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337107VXZ2350L-06-2TR1-BAC200(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
36,690
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337116VXZ2350N-06-4TS1AC220(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
36,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337125VXZ2350H-06-5TZ1-BDC243/42パイロット式Rc
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44336757VXZ2350-06F-1CR1AC100(50/60Hz)3/42パイロット式G
12,100
取扱い終了
返品不可
44336802VXZ2350-06-4TR1-BAC220(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
13,100
取扱い終了
返品不可
44336836VXZ2350E-06-2TS1AC200(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
13,850
取扱い終了
返品不可
44336863VXZ2350E-06-2TZ1-BAC200(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
14,550
取扱い終了
返品不可
44336872VXZ2350D-06-2GS1AC200(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
14,700
取扱い終了
返品不可
44336906VXZ2350A-06-1DLR1-BAC100(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
15,550
取扱い終了
返品不可
44336976VXZ2350P-06-2GS1-BAC200(50/60Hz)3/42パイロット式Rc
35,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする