曜日別特売

V Series(VXZ2360)

V Series(VXZ2360) - SMCV Series(VXZ2360) - SMCV Series(VXZ2360) - SMCV Series(VXZ2360) - SMCV Series(VXZ2360) - SMCV Series(VXZ2360) - SMCV Series(VXZ2360) - SMCV Series(VXZ2360) - SMC
内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ポート数
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44338008VXZ2360Z-10N-3GR1パイロット式2NPT1AC110(50/60Hz)
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338017VXZ2360E-10-4C1パイロット式2Rc1AC220(50/60Hz)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338026VXZ2360-10T-3TR1パイロット式2NPTF1AC110(50/60Hz)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338044VXZ2360-10-6D1-Bパイロット式2Rc1DC12
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338053VXZ2360-10F-5TL1パイロット式2G1DC24
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338096VXZ2360P-10F-JG1パイロット式2G1AC230(50/60Hz)
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338114VXZ2360G-10-1DOR1パイロット式2Rc1AC100(50/60Hz)
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338123VXZ2360J-10-2GR1-Bパイロット式2Rc1AC200(50/60Hz)
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338132VXZ2360P-10F-7C1パイロット式2G1AC240(50/60Hz)
39,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338148VXZ2360J-10-6D1パイロット式2Rc1DC12
39,330
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338157VXZ2360J-10-5DS1パイロット式2Rc1DC24
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338166VXZ2360L-10N-4GR1パイロット式2NPT1AC220(50/60Hz)
39,930
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338175VXZ2360P-10-2TS1パイロット式2Rc1AC200(50/60Hz)
40,150
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338184VXZ2360P-10-1TS1パイロット式2Rc1AC100(50/60Hz)
40,150
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338193VXZ2360H-10N-JCR1パイロット式2NPT1AC230(50/60Hz)
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338202VXZ2360PZ-10-2TS1パイロット式2Rc1AC200(50/60Hz)
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338218VXZ2360G-10-1DLR1-Bパイロット式2Rc1AC100(50/60Hz)
40,370
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338227VXZ2360H-10-1DR1パイロット式2Rc1AC100(50/60Hz)
40,810
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338236VXZ2360J-10-5TZ1-Bパイロット式2Rc1DC24
40,810
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338245VXZ2360HZ-10-5GS1-Bパイロット式2Rc1DC24
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44337992VXZ2360-10N-1GR1-----
13,700
取扱い終了
返品不可
44338035VXZ2360E-10-2G1-Bパイロット式2Rc1AC200(50/60Hz)
14,800
取扱い終了
返品不可
44338062VXZ2360-10-5TS1-Bパイロット式2Rc1DC24
15,600
取扱い終了
返品不可
44338078VXZ2360A-10-1DLR1-Bパイロット式2Rc1AC100(50/60Hz)
17,700
取扱い終了
返品不可
44338087VXZ2360A-10-5DL1-Bパイロット式2Rc1DC24
17,700
取扱い終了
返品不可
44338105VXZ2360G-10-5DO1-----
35,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする