曜日別特売

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) - SMC
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2内容量1個
全466種類を絞り込む
電圧(V)
466種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44338367VXZ240FZ1UAC24(F) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338376VXZ240FCB(C) AC110(F) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338385VXZ240FDA(D) AC200(F) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338394VXZ240FE(E) AC230(F) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338403VXZ240FBA(B) AC100(F) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338412VXZ240FEA(E) AC230(F) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338428VXZ240FZ1UBAC24(F) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338437VXZ240FZ1CAC240(F) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338446VXZ240FAB(A) DC24(F) C37
10,340
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338455VXZ240FZ1DBDC12(F) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338464VXZ240FAA(A) DC24(F) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338473VXZ240FEB(E) AC230(F) C37
10,340
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338482VXZ240FDZ(D) AC200(F) C37
10,510
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
44338498VXZ240FZ1BZAC220(F) C37
10,510
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338507VXZ240FBZ(B) AC100(F) C37
10,510
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338516VXZ240FBD(B) AC100(F) C37
10,510
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338525VXZ240FAZ(A) DC24(F) C37
10,510
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338534VXZ240FAE(A) DC24(F) C37
10,510
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338543VXZ240FAXCA(A) DC24(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338552VXZ240FAXB(A) DC24(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
44338568VXZ240FAXCB(A) DC24(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338577VXZ240FZ1DXBDC12(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338586VXZ240FABXB(A) DC24(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338595VXZ240FAAXB(A) DC24(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338604VXZ240FZ1BXBAC220(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338613VXZ240FBXCB(B) AC100(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338622VXZ240FDXB(D) AC200(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
44338638VXZ240FDXCB(D) AC200(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338647VXZ240FCBXB(C) AC110(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338656VXZ240FEXB(E) AC230(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338665VXZ240FCXB(C) AC110(F) C37
10,620
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338674VXZ240FVAC200(F)C37
10,780
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338683VXZ240FSB(S) DC24(F) C37
10,780
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338692VXZ240FAZXB(A) DC24(F) C37
10,780
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338708VXZ240FZ1QAC220(F) C37
10,780
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338717VXZ240FUB(U) AC110(F) C37
10,780
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338726VXZ240FU(U) AC110(F) C37
10,780
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338735VXZ240FT(T) AC100(F) C37
10,780
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338744VXZ240FDZXB(D) AC200(F) C37
10,780
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338753VXZ240FBZXB(B) AC100(F) C37
10,780
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338762VXZ240FDXBB(D) AC200(F) C37
10,890
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338778VXZ240FDXBA(D) AC200(F) C37
10,890
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338787VXZ240FAXBC(A) DC24(F) C37
10,890
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338796VXZ240FBXBC(B) AC100(F) C37
10,890
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338805VXZ240FBX332(B) AC100(F) C37
10,890
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338814VXZ240FAXBA(A) DC24(F) C37
10,890
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338823VXZ240FTZ(T) AC100(F) C37
10,950
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338832VXZ240FTXB(T) AC100(F) C37
11,060
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338848VXZ240FZ3ADC24(F) C37
11,060
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
44338857VXZ240FSBXB(S) DC24(F) C37
11,060
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする